| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 635-23908--03 Herst.-Nr.: 23908--03 EAN/GTIN: 4051086211145 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die aufblasbare Massagematte Sport von Nubis ist die Erleichterung für alle, die oft Hausbesuche machen oder Sportler an ihren Sportstätten behandeln: Kein kompliziertes Schleppen von unhandlichen Massageliegen mehr! Das Prinzip ist simpel aber genial: Ähnlich wie eine Luftmatratze wird die Massagematte durch die mitgelieferte, elektrische Luftpumpe in kürzester Zeit aufgepumpt. Im Gegensatz zu einer Luftmatratze bietet die Massagematte jedoch eine stabile Auflagefläche, wodurch man sicher und angenehm liegt und optimal arbeiten kann. Durch die aufblasbare Massagematte wird zum einen Gewicht gespart, die Liege an sich wiegt lediglich 5,3 kg. Zum anderen wird Platz gespart, da die Liege im Transportrucksack sehr handlich ist und problemlos auch in kleine Autos passt oder im Bus und der Bahn transportiert werden kann. Trotz ihres geringen Eigengewichts ist die Liege mit einer Belastbarkeit von bis zu 350 kg sehr stabil und auch für intensive Behandlungen bestens geeignet. Im mitgelieferten Transportrucksack kann die gesamte Liege inklusive Kopfteil, Kniepolster und Luftpumpe verstaut werden. Produkteigenschaften: Maximale Belastbarkeit: 350 kg Material: doppelwandiges PU Gewicht Matratze: 5,3 kg Gewicht inkl. Rucksack und Pumpe: 8,2 kg Liegenmaße (LxBXH): 190x75x20 cm Maße Transportrucksack (LxBxH): 60x35x20 cm Lieferumfang: Liege Kopfteil mit Nasenschlitz Kniepolster Elektrische Luftpumpe Transportrucksack Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Rot |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Massagematte, Massagesitz, Massagesitzauflage, Massagestuhlauflage, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, backpack red, massage auflage, behandlungsliege, massagebank, massageliege, therapieliege |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |