| |
|
| Artikel-Nr.: 635-23910--05 Herst.-Nr.: 23910--05 EAN/GTIN: 4051086155074 |
| |
|
| | |
| Die aufblasbare Massageliege Pro 2.0 von Nubis ist die Erleichterung für alle, die oft Hausbesuche machen oder Sportler an ihren Sportstätten behandeln: Kein kompliziertes Schleppen von unhandlichen Massageliegen mehr! Das Prinzip ist simpel aber genial: Auf einem stabilen Untergestell aus Aluminium wird die aufblasbare Liegefläche platziert. Durch die mitgelieferte, elektrische Luftpumpe wird diese in kürzester Zeit aufgepumpt und die Liege ist einsatzbereit. Das Untergestell der Liege ist in der Höhe von 66 bis 88 cm verstellbar. Hierdurch wird zum einen Gewicht gespart, die Liege an sich wiegt lediglich 10,2 kg. Zum anderen wird Platz gespart, da die Liege im Transportkoffer sehr handlich ist und problemlos auch in kleine Autos passt oder im Bus und der Bahn transportiert werden kann. Trotz ihres geringen Eigengewichts ist die Liege mit einer Belastbarkeit von bis zu 250 kg sehr stabil und auch für intensive Behandlungen bestens geeignet. Im mitgelieferten Transportkoffer kann die gesamte Liege inklusive Kopfteil, Rahmen und Luftpumpe verstaut werden. Der Transportkoffer selbst hat verschiedene Griffe und Laschen, so dass er sowohl wie ein Rucksack, als auch wie ein Koffer getragen werden kann. Zusätzlich hat er zwei Rollen und einen ausziehbaren Griff, womit er auch nachgezogen werden kann. Produkteigenschaften: Liegemaße(LxBxH): 190x75x66-88 cm Maximale Belastbarkeit: 300 kg Gewicht: 10,2 kg Maße Transportkoffer(LxBxH): 70x45x20 cm Transportgewicht: 14,7 kg Material Liegefläche: Polyurethane Material Gestell: Pulverlackiertes Aluminium Lieferumfang: Liege Kopfteil Rahmen und Beine Elektronische Luftpumpe Transportkoffer Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koffermassageliege, Massage-Bank, Massage-Liege, Massagebank, Massageliege, Therapie-Liege, Therapieliege, koffer massageliege, behandlungsliege, massagebank, therapieliege |
| | |
| |