Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 635
>
Therapieliegen
>
Aufblasbare Therapieliegen
>
Artikel
NUBIS aufblasbarer Hocker inkl. Tragetasche, 35 x 50 cm + Fußpumpe, Anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-23920--18
Hersteller:
nubis
Herst.-Nr.:
23920--18
EAN/GTIN:
4051086268828
Der aufblasbare Hocker ist speziell für Hausbesuche entwickelt. Das kompakte Design macht ihn auch ideal bei geringem Platzangebot, gleichzeitig bietet er maximale Bewegungsfreiheit. Der Hocker kann in der mitgelieferten Tragetasche platzsparend transportiert werden und ist mit einem Gewicht von nur 2,7 kg sehr leicht. Die bequeme Oberfläche macht auch langes Sitzen problemlos möglich. Mit der Fußpumpe kann der Hocker in weniger als einer Minute aufgepumpt werden und ist direkt einsatzbereit. Produkteigenschaften: Kompakt verstaubar Druckbasiertes System In weniger als 1 Minute aufblasbar Maximale Belastbarkeit: 120 kg Maße (øxH): 35x50 cm Gewicht: 2,5 kg Lieferumfang: Aufblasbarer Hocker 35x50 cm Tragetasche Fußpumpe
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
... >
Lager 635
>
Therapieliegen
>
Aufblasbare Therapieliegen
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 635
>
Neuheiten
... >
Lager 635
>
Marken
>
nubis
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 247,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,38*
€ 353,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,61*
€ 352,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,30*
€ 339,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,00*
€ 335,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,57*
€ 294,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen