Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUBIS Aufblasbarer Hocker inkl. Tragetasche, 35x50 cm, Limone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NUBIS Aufblasbarer Hocker inkl. Tragetasche, 35x50 cm, Limone
NUBIS Aufblasbarer Hocker inkl. Tragetasche, 35x50 cm, Limone
NUBIS Aufblasbarer Hocker inkl. Tragetasche, 35x50 cm, Limone
NUBIS Aufblasbarer Hocker inkl. Tragetasche, 35x50 cm, Limone
NUBIS Aufblasbarer Hocker inkl. Tragetasche, 35x50 cm, Limone
NUBIS Aufblasbarer Hocker inkl. Tragetasche, 35x50 cm, Limone
NUBIS Aufblasbarer Hocker inkl. Tragetasche, 35x50 cm, Limone
NUBIS Aufblasbarer Hocker inkl. Tragetasche, 35x50 cm, Limone
Artikel-Nr.:
     635-23933--21
Hersteller:
     nubis
Herst.-Nr.:
     23933--21
EAN/GTIN:
     4051086259017
Der aufblasbare Hocker ist speziell für Hausbesuche entwickelt. Das kompakte Design macht ihn auch ideal bei geringem Platzangebot, gleichzeitig bietet er maximale Bewegungsfreiheit. Der Hocker kann in der mitgelieferten Tragetasche platzsparend transportiert werden und ist mit einem Gewicht von nur 2,7 kg sehr leicht. Die bequeme Oberfläche macht auch langes Sitzen problemlos möglich. Produkteigenschaften: Kompakt verstaubar Druckbasiertes System In weniger als 1 Minute aufblasbar Maximale Belastbarkeit: 120 kg Maße (øxH): 35x50 cm Gewicht: 2,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Limone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,22*
€ 371,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,41*
€ 368,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,15*
€ 353,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,77*
€ 348,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,18*
€ 309,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.