Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 635
>
Wellnessprodukte
>
Wasserbäder
>
Artikel
NUBIS Kühlgerät Chiller für IceBath
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-23936
Hersteller:
nubis
Herst.-Nr.:
23936
EAN/GTIN:
4051086267777
Das Kühlgerät Chiller kühlt Ihr Eisbad unabhängig von der Außentemperatur auf bis zu 3°C herunter und reinigt gleichzeitig das Wasser. Das Wasser zirkuliert durch den Chiller und wird hierbei gereinigt, gefiltert und gleichzeitig gekühlt. Hierdurch kann auch bei warmen Außentemperaturen eine kühle Wassertemperatur gehalten werden. Über eine App kann das Kühlgerät mittels Wifi-Steuerung aktiviert werden, so dass es auch von unterwegs aktiviert werden kann. Zusätzlich sorgt die automatische Temperaturregelung dafür, dass die gewünschte Temperatur gehalten wird. Kühlen Sie das Wasser Ihres Eisbades auf eine voreingestellte Temperatur, unabhängig von der Außentemperatur und genießen Sie die Vorteile eines Kälte- oder Wärmebades. Produkteigenschaften: Kühlt Wasser bis auf 3°C herunter Wärmt Wasser bis 42°C Leicht zu wechselnder Kartuschen-Wasserfilter Hocheffizienter Ozon-Wasserreiniger Anti-Frost-System Android-App, Wifi-Steuerung Automatische Temperaturregelung Kühlzeit von 23°C auf 5°C: 230 l ca. 3,5 h Kühlkapazität: 2450 W Maximaler Stromverbrauch: 1060 W Gewicht: 35 kg
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 635
>
Neuheiten
... >
Lager 635
>
Wellnessprodukte
>
Wasserbäder
... >
Lager 635
>
Marken
>
nubis
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3.806,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.130,58*
€ 4.915,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.091,07*
€ 4.868,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.922,98*
€ 4.668,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.840,46*
€ 4.570,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.806,11*
€ 4.529,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen