Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUBIS aufblasbares Kältebecken IceBath + Kühlgerät Chiller, inkl. Pumpe und Tasche, Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NUBIS aufblasbares Kältebecken IceBath + Kühlgerät Chiller, inkl. Pumpe und Tasche, Hellgrau
NUBIS aufblasbares Kältebecken IceBath + Kühlgerät Chiller, inkl. Pumpe und Tasche, Hellgrau
Artikel-Nr.:
     635-23937--25
Hersteller:
     nubis
Herst.-Nr.:
     23937--25
EAN/GTIN:
     4051086267784
Suchbegriffe:
Eiswanne
Eistonne
Kältewanne
Kältebad
Das  aufblasbare Kältebecken IceBath  ist das ideale Tool für Wärme- und Kälteanwendungen sowie Eisbäder. Doppelt isolierte Wände schützen das Wasser vor Sonneneinstrahlung und verhindern das Erwärmen des Wassers um 40%. Zusätzlich verhindert auch der isolierte Deckel ein Erwärmen. Zwei Wasseranschlüsse ermöglichen eine permanente Kühlung des Wassers durch einen Durchlaufkühler oder das Zuführen von kaltem Wasser. Ein Wasserablass ermöglicht das schnelle Entleeren des Kältebeckens. Die Maße des Kältebeckens sind so konzipiert, dass eine Person bis zum Hals im kalten Wasser sitzen kann. Der gepolsterte Boden bietet dabei besonderen Komfort. Auch der Auf- und Abbau des Kältebeckens ist durchdacht. So wird das Becken einfach und sekundenschnell mit der mitgelieferten Fußpumpe aufgepumpt und ist direkt füllbereit. Auch der Transport in der mitgelieferten Transporttasche ist höchst komfortabel und mit einem Gewicht von 12 kg inklusive Pumpe auch einfach. Das  Kühlgerät Chiller  kühlt Ihr Eisbad unabhängig von der Außentemperatur auf bis zu 3°C herunter und reinigt gleichzeitig das Wasser. Das Wasser zirkuliert durch den Chiller und wird hierbei gereinigt, gefiltert und gleichzeitig gekühlt. Hierdurch kann auch bei warmen Außentemperaturen eine kühle Wassertemperatur gehalten werden. Über eine App kann das Kühlgerät mittels Wifi-Steuerung aktiviert werden, so dass es auch von unterwegs aktiviert werden kann. Zusätzlich sorgt die automatische Temperaturregelung dafür, dass die gewünschte Temperatur gehalten wird. Kühlen Sie das Wasser Ihres Eisbades auf eine voreingestellte Temperatur, unabhängig von der Außentemperatur und genießen Sie die Vorteile eines Kälte- oder Wärmebades. Produkteigenschaften IceBath: Doppelt kälteisoliert Isolierter Deckel mit Reisverschluss Gepolsterter Boden Anschlüsse: 3/4" DN20 Schnellanschluss Fülltiefe: 43 cm Füllmenge: 230 l Maße innen (LxBxH): 80x80x75 cm Maße außen (LxBxH): 100x100x75 cm Leergewicht: 10,5 kg Produkteigenschaften Chiller: Kühlt Wasser bis auf 3°C herunter Wärmt Wasser bis 42°C Leicht zu wechselnder Kartuschen-Wasserfilter Hocheffizienter Ozon-Wasserreiniger Anti-Frost-System Android-App, Wifi-Steuerung Automatische Temperaturregelung Kühlzeit von 23°C auf 5°C: 230 l ca. 3,5 h Kühlkapazität: 2450 W Maximaler Stromverbrauch: 1060 W Gewicht: 35 kg Lieferumfang: Kältebecken Kühlgerät Chiller Fußpumpe Transporttasche
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.277,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.608,47*
€ 5.484,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.547,77*
€ 5.411,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.377,25*
€ 5.208,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.298,61*
€ 5.115,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.277,80*
€ 5.090,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.