Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Saunaduft Lavendel, 1 l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
cosiMed Saunaduft Lavendel, 1 l
cosiMed Saunaduft Lavendel, 1 l
cosiMed Saunaduft Lavendel, 1 l
cosiMed Saunaduft Lavendel, 1 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     635-23941
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     23941
EAN/GTIN:
     4260575151880
Suchbegriffe:
Sauna-Aufguss
Sauna-Duft
Saunaaufguss
Saunaduft
Der cosiMed Saunaduft Lavendel macht Ihren Saunaaufguss zu einem erholsamen Spaziergang durch die Lavendelfelder der Provence. Der Saunaduft wird auf Basis von natürlichen und naturidentischen Ölen hergestellt. Frei von Emulgatoren Verdampft rückstandslos

Signalwort: Achtung


H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
Signalwort:
Achtung
GEFAHRENHINWEIS:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: cosimed saunaaufguss 1l, sauna aufguss, cosimed saunaaufguss, saunadüfte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,54*
€ 28,61*
Lager 635
6
€ 5,90*
ab € 24,05*
€ 34,27*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 34,27*
€ 40,78
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 33,71*
€ 40,11
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 30,94*
€ 36,82
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 29,68*
€ 35,32
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 29,48*
€ 35,08
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 24,05*
€ 28,62
pro Flasche
1 Flasche enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,02405* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
01.05
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.