Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igloo Getränkebehälter mit Zapfhahn, 5 Gallon Seat Top 18,9 l, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Igloo Getränkebehälter mit Zapfhahn, 5 Gallon Seat Top 18,9 l, Orange
Igloo Getränkebehälter mit Zapfhahn, 5 Gallon Seat Top 18,9 l, Orange
Igloo Getränkebehälter mit Zapfhahn, 5 Gallon Seat Top 18,9 l, Orange
Igloo Getränkebehälter mit Zapfhahn, 5 Gallon Seat Top 18,9 l, Orange
Igloo Getränkebehälter mit Zapfhahn, 5 Gallon Seat Top 18,9 l, Orange
Igloo Getränkebehälter mit Zapfhahn, 5 Gallon Seat Top 18,9 l, Orange
Igloo Getränkebehälter mit Zapfhahn, 5 Gallon Seat Top 18,9 l, Orange
Artikel-Nr.:
     635-24333--19
Hersteller:
     Igloo
Herst.-Nr.:
     24333--19
EAN/GTIN:
     0034223423162
Suchbegriffe:
Getränke-Thermobehälter
Getränkebehälter
Thermo-Getränkebehälter
getränkebehälter igloo
Der Getränkebehälter mit Zapfhahn hat ein besonders großes Fassungsvermögen und kann Getränke und bis zu 3 Tagen kühl halten. So eignet er sich besonders gut für Sportveranstaltungen oder das Training. Die besondere Thermecool-Technologie isoliert die Getränke besonders gut und bewahrt so die kühlen Temperaturen besonders lange. Ein zusätzlicher UV-Hemmer verhindert das übermäßige Aufheizen durch Sonneneinstrahlung. Der integrierte Zapfhahn macht die Getränkeentnahme besonders einfach. Die einklappbaren Griffe des Getränkebehälters machen den Transport besonders angenehm und handlich. Der Deckel des Behälters kann zum Befüllen und Reinigen einfach abgenommen werden. Zusätzlich ist der Deckel so verstärkt, dass der Behälter auch als Sitzfläche verwendet werden kann. Produkteigenschaften: Kühlkapazität: bis zu 3 Tage Inhalt: 19 Liter Gewicht: 2,49 kg Material: Polyethylen Außenmaße (LxBxH): 38x33x50 cm Innenmaße oben (LxBxH): 23x23x42 cm Innenmaße Boden (LxBxH): 23x23x42 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Weitere Suchbegriffe: getränke thermobehälter, kühlbox, kältebox, getränkekühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.