Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Physiotherapie
>
Wärmetherapie
>
Moorpackung
>
Artikel
Moor-Einmalpackung, 38x28 cm, 450 g, 40 Stück/Karton, Preis/Stück, 28x38 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-24552
Hersteller:
Sport-Tec
Herst.-Nr.:
24552
EAN/GTIN:
4051086091938
Suchbegriffe:
Moor-Packung
Moorkissen
Moorkompresse
Moorpackung
Gebrauchsfertige Moor-Einmalpackung zur einmaligen Anwendung. (Nur zu verwenden in Verbindung mit einem wieder verwendbarem Wärmeträger). Eine Kompresse ist mit naturbelassenem Moor beschichtet. Anwendungsgebiete: Indikationen für die heiße Anwendung (Wärmestrahlungsbehandlung): Subakute und chronische Entzündungen des rheumatischen Formenkreises (entzündliche und degenerative Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen, "Weichteilrheumatismus") Postakute Zustände nach Traumen am Bewegungsapparat funktionelle Durchblutungsstörungen 450 g Naturmoor sind gleichmäßig zwischen durchlässigem Vlies (Patientenseite) und undurchlässiger Folie (Wärmeträgerseite) verteilt. Das durchlässige Vlies gewährt intensiven Hautkontakt, damit ein Stoffaustausch mit der Haut des Patienten möglich ist. Die bei Zimmertemperatur gelagerte Heilmoorpackung N wird dem Patienten direkt aufgelegt und erhält die Wärme durch den auf die Heilmoorpackung N aufgelegten Wärmeträger. Inhalt der Packung: 450 g/Stück Mindestabnahme: 40 Stück im Karton (Verpackungseinheit 2x20 Stück in Folie verschweißt)
... >
Therapiebedarf
>
Moor
>
Moor Packungen
Weitere Suchbegriffe:
moor packung
,
fangopackung
,
heilmoor
,
moor
,
packung
,
natur
,
packungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,56*
Preis gilt ab 120.000 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 320 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1080 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen