| |
|
| Artikel-Nr.: 635-24638 Herst.-Nr.: 24638 EAN/GTIN: 4051086211992 |
| |
|
| | |
| Der Bein- und Oberkörpertrainer tigo 640 ermöglicht Bein- und Oberkörpertraining für eingeschränkt bewegliche Patienten. Die Nutzung des tigo 640 ist speziell für die Verwendung im Sitzen konzipiert. Alle Bewegungen sind sowohl aktiv als auch passiv möglich. Das heißt der Trainierende kann sich sowohl mit eigener Muskelkraft bewegen, als auch automatisch vom tigo 640 bewegen lassen. Eine integrierte Software erkennt Rechts-Links-Defizite und trainiert diese gezielt. Der Bein- und Oberkörpertrainier ist sowohl in der Klinik als auch zu Hause einsetzbar und entspricht neuesten Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Die Trainingssoftware fördert nicht nur die Therapie, sondern motiviert auch den Trainierenden und bringt zusätzlich Spaß beim Training. Produkteigenschaften: 7``- Farbdisplay mit Touch-Funktion Anzeige von Drehzahl, Leistung in Watt, Energieverbrauch und Trainingszeit Einstellbare Drehrichtung Erkennung von Rechts-Links-Defiziten Einstellbare Spasmenschaltung Ausstattung: Basis-Einheit Standfuß mit Transportrollen Kipp- und Abstandssicherung Fußschalen mit stufenloser Radiuseinstellung inkl. Werkzeug Werkzeughalter Fußsicherung Beinsicherung Oberkörpertrainer Lange Kurbel für Oberkörpertrainer Haltegriffadapter Therapiegriffe Armauflagen mit stabförmigem Griff Manschetten für Therapiegriffe/Haltegriff Bedien- und Anzeigeeinheit mit 7``-Farbbildschirm inkl. Touch-Funktion Softwarepaket Cycling Einzeltherapie für 7``-Farbbildschirm Technische Daten: Maße (LxBxH): 90x63,8x106-116 cm Gewicht: ca. 43 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: beintrainer, bewegungs, trainer, pedaltrainer, sitzfahrrad, teletrimmer, tera, ther, theratigo |
| | |
| |