Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patientengurt mit Beinschlaufen und Boden für elektrisches Aufrichtsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patientengurt mit Beinschlaufen und Boden für elektrisches Aufrichtsystem
Patientengurt mit Beinschlaufen und Boden für elektrisches Aufrichtsystem
Patientengurt mit Beinschlaufen und Boden für elektrisches Aufrichtsystem
Patientengurt mit Beinschlaufen und Boden für elektrisches Aufrichtsystem
Artikel-Nr.:
     635-24658
Hersteller:
     Thera-trainer
Herst.-Nr.:
     24658
EAN/GTIN:
     4051086100180
Suchbegriffe:
Patientengurte
patientengurte
Der Patientenhaltegurt mit Beinschlaufen und Boden für unser elektrisches Aufrichtsystem. Stabiler Beckengurt für einen Bauchumfang von ca. 104 - 130 cm Zwei abnehmbare, gepolsterte Beinschlaufen zur zusätzlichen Beckensicherung Zwei Gurtschlösser zur Befestigung am elektrischen Aufrichtsystem Der Gurt ist nur verwendbar in Verbindung mit einem elektrischen Aufrichtsystem (Artikel-Nr. 24655). Der Gurt wird Standardmäßig in Größe L (104 - 130 cm) geliefert, Lieferung in Größe S (85 - 106 cm), Größe M (91 - 114 cm) und Größe XL (117 - 146 cm) möglich, muss bei Bestellung angegeben werden .
Weitere Suchbegriffe: balance, balo, stand, verto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,21*
€ 541,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,28*
€ 532,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,82*
€ 498,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,65*
€ 489,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,43*
€ 453,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.