Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fango-Paraffin -N- für Auslaufgerät, 20 kg, B-Ware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fango-Paraffin -N- für Auslaufgerät, 20 kg, B-Ware
Fango-Paraffin -N- für Auslaufgerät, 20 kg, B-Ware
Fango-Paraffin -N- für Auslaufgerät, 20 kg, B-Ware
Fango-Paraffin -N- für Auslaufgerät, 20 kg, B-Ware
Artikel-Nr.:
     635-24715-BWAR
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     24715-BWAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fangoparaffin
Therapieparaffin
Das Fangoparaffin -N- eignet sich für jedes Aufbereitungsgerät. Die Tafeln werden zerkleinert dem Erwärmungsgerät zugeführt und durch die gewünschte Temperatur erhitzt (im allgemeinen 100°C). 100 g Fangoparaffin -N- enthalten als wirksame Bestandteile 65 g anorganische Heilerde (Fango), 29 g Parffin und 6 g mikrokristallines Wachs. Hinsichtlich der therapeutischen Verwendung von Fangoparaffin ist die hohe Wärmekapazität und das geringe Wärmeleitungsvermögen von Fango von besonderer Bedeutung. Das hierzu eingesetzte Paraffin entspricht dem europäischen Arzneibuch. Das Fangoparaffin -N- hat einen Schmelzpunkt von durchschnittlich 52° C (50 °C-52 °C). Beide Rohstoffe bewirken in Fangoparaffin die therapeutische Anwendbarkeit beim Patienten. Entscheidend hierfür ist der Wärmeleitkoeffizient und der Wärmenachschub zur Haut des Patienten. Die Kristallisationswärme des durch die vorhergehende Erwärmung verflüssigten Paraffinanteils im Fangoparaffin sorgt im zeitlichen Ablauf für den Wärmenachschub in der aufgelegten Packung. Dabei ist auch entscheidend, dass Fangoparaffin in erwärmten Zustand bei seiner Auflageanfangstemperatur seine Struktur beibehält und durch sehr geringe Wärmeleitfähigkeit für den Patienten gut hautverträglich ist. 20 kg Karton zu 10 Tafeln Heilerde aus Vulkangestein vom Kaiserstuhl  Maße (LxB): 35x25 cm. Anwendungsgebiete: Zur symptomatischen Wärmestrahlungsbehandlung von rheumatischen Schmerzen, Durchblutungsstörungen, Neuralgien.
Weitere Informationen:
Modell:
B-Ware
Weitere Suchbegriffe: fango, fangowachs, paraffin, paraffinwachs, parafin, prafinwachs, therapiewachs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.