Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Physiotherapie
>
Wärmetherapie
>
Fango-Rührwerk
>
Artikel
Fango-Paraffin Aufbereitungsgerät AR 50, 50 l, 400 v
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-24801
Hersteller:
Sport-Tec
Herst.-Nr.:
24801
EAN/GTIN:
4051086063065
Suchbegriffe:
Fango-Rührwerk
Fangoofen
Fangorührwerk
Paraffin-Aufarbeitungsgerät
Kessel 50 l. aus hochverdichtetem Aluminium (8 mm) die Wärme wird von allen Seiten gleichmäßig durch das Öl übertragen Kesselboden aus V4A Der hauptsächliche Unterschied zwischen dem AR- und ER-Rührwerk liegt im Teilbereich des Kessels. Der ER-Kessel ist aus Edelstahl, der AR-Kessel aus Aluminium. Die Wärmeübertragung erfolgt beim ER-Rührwerk über ein Wärmeträgeröl, das frei von Wartungen luftundurchdringlich im Doppelkessel eingeschlossen ist. Dies bedeutet gegenüber dem AR-Rührwerk ein zusätzliches Energieersparnis um 30%! Verkleidung aus pflegeleichtem mustergewalztem Edelstahl, dickwandige Isolierung, Auslaufventil Durchmesser 50, Deckel mit Gasfeder, der leistungsstarke Schneckengetriebemotor treibt den Konträrrührer direkt an, zur Reinigung lässt sich der Rührflügel mit einem Handgriff herausheben. Elektronische Regulation: Normalbetrieb für Temperaturbereich 55-80°C mit Intervallrühren Zeitrühren 1-99 Min. Sterilisationsautomatik auf 130°C Sicherheitsanzeige bei Übertemperatur hohe Servicefreundlichkeit Maße (BxHxT): 53x64,5x53 cm
... >
Therapiebedarf
>
Fango
>
Fango Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Paraffinaufarbeitungsgerät
,
fango rührwerk
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4.340,20*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.756,99*
€ 5.660,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.687,48*
€ 5.578,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.491,56*
€ 5.344,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.399,22*
€ 5.235,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.340,20*
€ 5.164,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen