Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Physiotherapie
>
Wärmetherapie
>
Fango-Rührwerk
>
Artikel
Fango-Paraffin Aufbereitungsgerät ER 50, 50 l, 400 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-24811
Hersteller:
Sport-Tec
Herst.-Nr.:
24811
EAN/GTIN:
4051086063119
Suchbegriffe:
Fango-Rührwerk
Fangoofen
Fangorührwerk
Paraffin-Aufarbeitungsgerät
Kessel 50 l aus Edelstahl die Wärme wird von allen Seiten gleichmäßig durch das Öl übertragen Kesselboden aus V4A Der primäre Unterschied zwischen dem AR- und ER-Rührwerk liegt im Bereich des Kessels. Der ER-Kessel besteht aus Edelstahl, der AR-Kessel aus Aluminium. Die Wärmeübermittlung erfolgt beim ER-Rührwerk über ein Wärmeträgeröl, das wartungsfrei luftdicht im Doppelmantel eingeschlossen ist. Das bedeutet gegenüber dem AR-Rührwerk ein zusätzliches Energieersparnis um 30%! Gehäuse aus pflegeleichtem mustergewalztem Edelstahl, dickwandige Dämmung, beheiztes Auslaufventil Durchmesser 50, Deckel mit Gasfeder, der leistungsstarke Schneckengetriebemotor treibt den Konträrrührer direkt an, zur Reinigung lässt sich der Rührflügel mit einem Handgriff herausheben. Elektronische Regelung: Normalbetrieb für Temperaturbereich 55-80°C mit Intervallrühren Zeitrühren 1-99 Min. Sterilisationsautomatik auf 130°C Sicherheitsanzeige bei Übertemperatur hohe Servicefreundlichkeit 400 V 3,2 kW Maße (BxHxT): 53x64,5x53 cm
... >
Therapiebedarf
>
Fango
>
Fango Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Paraffinaufarbeitungsgerät
,
fango rührwerk
,
fango
,
rührwek
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5.673,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.098,08*
€ 7.256,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.039,53*
€ 7.187,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.808,28*
€ 6.911,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.703,99*
€ 6.787,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.673,83*
€ 6.751,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen