Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserbad Typ 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserbad Typ 60
Wasserbad Typ 60
Artikel-Nr.:
     635-24920
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     24920
EAN/GTIN:
     4051086063492
Suchbegriffe:
Wasserbad für Wärmeträger
Wärmeträgerwasserbad
wasserbad für wärmeträger
Wasserbad Typ 60 zur Erwärmung von max. 2 x 10 Wärmeträgern der Größe ca. 28 x 35 cm. Tischgerät mit 2 Behältern nahtlos tiefgezogen aus Edelstahl Volumen je 32 Liter 5-seitig isoliert durch Umschichtung von einem ins andere Bad gute Übersicht beide Behälter können unabhängig voneinander betrieben werden Außenverkleidung aus Edelstahl Deckel mit Scharnier und Kondensatrückführung aus Edelstahl. Einlegeboden mit Abstandhaltern Stufenlos verstellbar von 30°C bis 110°C Betriebskontrollleuchte und Ablaßhahn Geräteanschlußkabel mit Stecker 2 m lang Abmessungen über alles BxHxT: 75 x 31 x 66 cm Innenmaße pro Kessel: 51x31x20 cm Anschluß: 230 V 50 Hz 1550 W VDE/SEV/Funkschutzzeichen
Weitere Suchbegriffe: erwärmungsgeräte, wärmegerät, wasserbäder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.739,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.992,94*
€ 3.561,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.933,62*
€ 3.491,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.814,97*
€ 3.349,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.775,42*
€ 3.302,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.739,09*
€ 3.259,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.