| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 635-27049 Herst.-Nr.: 27049 EAN/GTIN: 6921745201146 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Fieberthermometer Shotgun ermöglicht Ihnen eine schnelle und kontaktlose Messung der Körpertemperatur. Die Messung erfolgt per Infrarot-Messung innerhalb weniger Sekunden. Dabei kann ein Messabstand von 5 bis 15 cm eingehalten werden, so dass keine Reinigung oder Desinfektion des Thermometers nach der Messung nötig ist. Eine hohe Messgenauigkeit mit einer maximalen Abweichung von nur 0,2 °C liefert sichere und verlässliche Ergebnisse. Das Fieberthermometer stuft die gemessene Temperatur automatisch ein: Durch Einfärben der Anzeige in den Farben rot, gelb und grün wird auf den ersten Blick verdeutlicht, ob es sich bei der gemessenen Temperatur um Fieber handelt. Zusätzlich ertönt ab 38,1 °C ein akustisches Warnsignal. Es werden folgende Einstufungen vorgenommen: 34,0 - 37,3 °C = grün 37,4 - 38,0 °C = gelb 38,1 - 42,9 °C = rot + Alarm Das Fieberthermometer ermöglicht das Speichern von bis zu 34 Temperaturmessungen. Ein breiter Temperaturmessbereich von 0 - 100 °C gestattet außerdem auch andere Temperaturmessung, wie zum Beispiel die Messung der Wassertemperatur oder die Oberflächentemperatur von Fango und Wärmeanwendungen. Die Bedienung des Fieberthermometers ist einfach und sekundenschnell über einen Knopf möglich. Bei der Messung sorgt ein optischer Lichtstrahl für eine genaue Messung am gewünschten Punkt. Produkteigenschaften: Messbereiche: Körpertemperaturmodus: 34 - 42,9 °C Oberflächentemperatur Modus: 0 - 100 °C Messabstand: 5 - 15 cm Speicher: 34 Messergebnisse Messzeit: < 2 Sekunden Abschaltautomatik nach 10 Sekunden Dreifarbige Hintergrundbeleuchtung Schutzklasse: IP22 (Tropfwasser) Batteriebetrieben: DC3V (2x AAA Batterien - nicht inkl.) Größe (LxBxH): 150x75x50 mm Gewicht: 120 g |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: berührungsfrei, kontaktlos, oberflächentemperatur |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |