Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEURER Messgeräte-Set, 2-tlg., Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 58 + Fingerpulsoximeter PO 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEURER Messgeräte-Set, 2-tlg., Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 58 + Fingerpulsoximeter PO 45
BEURER Messgeräte-Set, 2-tlg., Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 58 + Fingerpulsoximeter PO 45
Artikel-Nr.:
     635-27060
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     27060
EAN/GTIN:
     4051086260945
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Das  Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 58  misst den Blutdruck automatisiert und interpretiert ihn. Auf dem großen, beleuchteten Schwarzdisplay lassen sich die Werte besonders gut ablesen. Die Bedienung erfolgt über die Sensor-Touch-Knöpfe. Dank der PC-Schnittstelle und dem mitgelieferten USB-Kabel können die Werte schnell und einfach auf den PC übertragen werden und über die kostenlose Software „beurer HealthManager Pro“ verwaltet werden. Die gemessenen Werte können auch auf dem Gerät gespeichert werden. Zusätzlich können Durchschnittswerte aller gespeicherten Messwerte berechnet werden und auch der Durchschnitt von Morgen- und Abendblutdruck. Die gemessenen Werte werden mittels Risiko-Indikator in einer Skala bewertet. Das  Fingerpulsoximeter  misst zuverlässig Puls, Sauerstoffsättigung und Perfusionsindex am Finger. Die einfache Bedienung macht das Pulsoximeter zum idealen Begleiter im Alltag und in der Praxis. Dabei ist die Messung komplett schmerzfrei und sekundenschnell durchgeführt. Das Farbdisplay bietet 7 verschiedene Anzeigenformate. Unruhige Messungen werden mit einem Symbol dargestellt. Eine Abschaltautomatik ist ebenfalls integriert. Produkteigenschaften Blutdruckmessgerät: Abschaltautomatik 2x 60 Speicherplätze Arrhythmie-Erkennung Beleuchtetes XL-Display Durchschnittswertberechnung Manschettengröße: 22-30 cm Meldung bei Anwendungsfehlern Batteriewechselanzeige Netzteilfähig Risikoindikator Übertragung der Messwerte per USB Gewicht: ca. 364 g (ohne Batterien) Maße (LxBxH): 100x150x58 mm Inklusive Aufbewahrungstasche und USB-Kabel Produkteigenschaften Fingerpulsoximeter: Abschaltautomatik Batteriewechselanzeige Graphische Pulsanzeige Inkl. Halteband und Gürteltasche Inkl. 2x 1,5V Batterie AAA Gewicht ohne Batterien: ca. 31,5 g Maße (LxBxH): 59x33x34 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.