Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall Luftbefeuchter Aroma Diffuser, edle Holzoptik, Raumluftbefeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschall Luftbefeuchter Aroma Diffuser, edle Holzoptik, Raumluftbefeuchter
Ultraschall Luftbefeuchter Aroma Diffuser, edle Holzoptik, Raumluftbefeuchter
Ultraschall Luftbefeuchter Aroma Diffuser, edle Holzoptik, Raumluftbefeuchter
Ultraschall Luftbefeuchter Aroma Diffuser, edle Holzoptik, Raumluftbefeuchter
Ultraschall Luftbefeuchter Aroma Diffuser, edle Holzoptik, Raumluftbefeuchter
Ultraschall Luftbefeuchter Aroma Diffuser, edle Holzoptik, Raumluftbefeuchter
Ultraschall Luftbefeuchter Aroma Diffuser, edle Holzoptik, Raumluftbefeuchter
Artikel-Nr.:
     635-27090
Hersteller:
     Promed
Herst.-Nr.:
     27090
EAN/GTIN:
     4043641600129
Suchbegriffe:
Duftdiffuser
Duftöl-Diffusor
Duftöl-Zerstäuber
Luftbefeuchter
Der Ultraschall Luftbefeuchter Aroma Diffuser sorgt für eine angenehme und wohlriechende Raumatmosphäre. Der Luftbefeuchter vernebelt mit Ultraschall-Technologie Wasser und Duftöle. Ein angenehmer Duft verteilt sich so im ganzen Raum und gleichzeitig wird ein wohltuendes Raumklima erzeugt. Das integrierte Wellnesslicht taucht den Raum in einen angenehmen Farbwechsel aus 7 Farben. So können Sie in Ihrer Praxis, aber auch zu Hause, eine entspannte Atmosphäre schaffen, in der Sie und Ihre Patienten sich wohlfühlen. Der Luftbefeuchter hat eine hohe Wirksamkeit durch seine mikrofeine Zerstäubung. Der Wassertank besitzt ein Fassungsvermögen von 150 ml. Dank des sparsamen Verbrauchs und der integrierten Abschaltautomatik bei leerem Tank können Sie den Luftbefeuchter problemlos auch während Behandlungen laufen lassen. Seine geräuscharme und energiesparende Funktionalität eignen ihn besonders auch für den Einsatz in therapeutischen Praxen. Produkteigenschaften: Ultraschall-Vernebler für Wasser und Duftöle Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung Sparsamer Verbrauch, 150 ml Wassertank Wellnesslicht mit Farbwechsel in 7 Farben Geräuscharm und energiesparend Inklusive Netzadapter Technische Daten: Fassungsvermögen des Wassertanks: 150 ml Anzahl der Farben: 7 Maße (øxH): 155x70 mm Gewicht: ca. 257 g Lieferumfang: 1x Ultraschall Luftbefeuchter Aroma Diffuser AL-150WS 1x Netzteil 1x Gebrauchsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Raumluftbefeuchter, promed
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.