| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 635-27182 Herst.-Nr.: 27182 EAN/GTIN: 0029369145870 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Mc David Fußgelenkstütze Phantom 2 dient zur Stabilisation des Sprunggelenks. Die Fußgelenkstütze ist sehr leicht und hat eine dünne und flache Passform, so dass auch das Tragen im Schuh ermöglicht wird. Vertikale Spannungsriemen maximieren die mediale / laterale Stabilität. Die Stütze ist einfach anzuziehen und wird mit Klettverschlüssen fixiert. Die Fußgelenkstütze ist passend für den linken und rechten Knöchel. Produkteigenschaften: Dünne, flache Passform für moderne Schuhe Anatomisch geformte Flex-Support-Steigbügel Vertikale Spannungsriemen für mediale / laterale Stabilität Dünnes, TPU-laminiertes, verstellbares Full-Wrap-Kompressions-Oberband Gummigriff-Riemen für rutschfesten Halt in der Schiene und im Schuh Passend für den linken und rechten Knöchel Farbe: Schwarz Material: 80% Nylon, 20% Polyester Größe: M/L (Schuhgröße 41-44) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Knöchelstütze mit Stabilisierungselement, Sprunggelenk Fusswurzel Orthese, Sprunggelenk Fusswurzelorthese, Sprunggelenk Textilorthese, Sprunggelenk textile Orthese, Sprunggelenks Fusswurzelorthese, Fußgelenk Bandage, Fußgelenkbandage, Fußknöchel Bandage, Fußknöchel Stütze, Fußknöchelbandage, Fußknöchelstütze, Knöchel Bandage, Knöchel Stütze, Knöchelbandage, Knöchelstütze, Malleolus Bandage, Sprunggelenk Bandage, Sprunggelenkbandage, Sport Stirrup, Sportschiene, Sprung-Gelenk Orthese, Sprunggelenk Orthese, Sprunggelenk Schiene, Sprunggelenkorthese, Sprunggelenkschiene, mcdavid fussgelenkbandage, sport stirrup, bandage, gelenkbandage, kniebandage, kniegelenk, kniestütze |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |