Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BellaBambi® original solo INTENSE, Schröpfsauger, Faszien Cup , Beauty, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BellaBambi® original solo INTENSE, Schröpfsauger, Faszien Cup , Beauty, Rot
BellaBambi® original solo INTENSE, Schröpfsauger, Faszien Cup , Beauty, Rot
BellaBambi® original solo INTENSE, Schröpfsauger, Faszien Cup , Beauty, Rot
BellaBambi® original solo INTENSE, Schröpfsauger, Faszien Cup , Beauty, Rot
BellaBambi® original solo INTENSE, Schröpfsauger, Faszien Cup , Beauty, Rot
BellaBambi® original solo INTENSE, Schröpfsauger, Faszien Cup , Beauty, Rot
BellaBambi® original solo INTENSE, Schröpfsauger, Faszien Cup , Beauty, Rot
Artikel-Nr.:
     635-27402--03
Hersteller:
     BellaBambi
Herst.-Nr.:
     27402--03
EAN/GTIN:
     4250926541033
Suchbegriffe:
Schröpfglas
schröpfglas
BellaBambi ® original, solo, INTENSE ist sowohl für den privaten Gebrauch zu Hause als auch für den professionellen Einsatz geeignet, seine Einsatzgebiete liegen sowohl im Sport, als auch in den Bereichen Wellness und Beauty. Er erzeugt einen Unterdruck auf der Haut, wodurch die Faszien angehoben werden. Dies kann die Geschmeidigkeit und Regeneration der Faszien unterstützen und beschleunigen. Der zusätzlich unter dem Rand entstehende Druck auf das Gewebe unterstützt die Entschlackung und den Stoffaustausch, dieser Effekt kann eine Verjüngung der Haut bewirken. Die Saugstärke lässt sich selbst durch das unterschiedlich starke Zusammendrücken variieren, so dass jeder Nutzer die für ihn angenehmste und effektivste Wirkung erzielen kann. Dabei bietet der BellaBambi ® original, solo, INTENSE durch seinen innovativen Peeling-Rand stets einen sicheren Halt auf der Haut und gleichzeitig wird dadurch ein frisches Hautbild gefördert. Bei der Intensität INTENSE handelt es sich um die intensivste Variante von BellaBambi ® . Diese empfiehlt sich vor allem bei Sportlern, da bei dieser Stufe der stärkste Faszien-Effekt auftritt. Alle BellaBambi Faszien Cups bestehen aus biokompatiblem Silikon. Dieses Material ist unbedenklich für den Kontakt mit menschlicher Haut, auch für Allergiker. Sowohl die Zusammensetzung des Rohmaterials, als auch die Fertigung des Endprodukts geschieht in Deutschland. Eigenschaften: Durchmesser: 3,5 cm Höhe: 8 cm Intensität: INTENSE (hoch)
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: massage, massagehilfen, peeling, saugglocke, verklebung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
16
€ 5,90*
ab € 19,36*
€ 27,99*
6 Tage
1
€ 6,29*
ab € 21,59*
€ 30,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,89*
€ 33,45*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BellaBambi
MED-2050.4-02
ab € 44,65*
Ähnlich
BellaBambi
2829308
ab € 34,16*
Ähnlich
BellaBambi
MED-2050.1-1016
ab € 19,36*
Ähnlich
BellaBambi
2829311
ab € 34,14*
Ähnlich
BellaBambi
MED-2050.1-2000
ab € 19,26*
Ähnlich
BellaBambi
2829324
ab € 34,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.