Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enraf-Nonius Ultraschall-Therapiegerät Sonopuls 190, 0,8 cm² + 5 cm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enraf-Nonius Ultraschall-Therapiegerät Sonopuls 190, 0,8 cm² + 5 cm²
Enraf-Nonius Ultraschall-Therapiegerät Sonopuls 190, 0,8 cm² + 5 cm²
Enraf-Nonius Ultraschall-Therapiegerät Sonopuls 190, 0,8 cm² + 5 cm²
Enraf-Nonius Ultraschall-Therapiegerät Sonopuls 190, 0,8 cm² + 5 cm²
Enraf-Nonius Ultraschall-Therapiegerät Sonopuls 190, 0,8 cm² + 5 cm²
Enraf-Nonius Ultraschall-Therapiegerät Sonopuls 190, 0,8 cm² + 5 cm²
Enraf-Nonius Ultraschall-Therapiegerät Sonopuls 190, 0,8 cm² + 5 cm²
Artikel-Nr.:
     635-27512
Hersteller:
     Enraf-Nonius
Herst.-Nr.:
     27512
EAN/GTIN:
     4051086098630
Suchbegriffe:
Schallwellentherapie-Gerät
Schallwellentherapiegerät
Ultraschalltherapie-Gerät
Ultraschalltherapiegerät
Der neue Sonopuls 190 ist schnell und einfach zu bedienen. Nach dem Einschalten ist das Gerät sofort betriebsbereit. Es gibt keine Startverzögerung durch Betriebssysteme, die geladen werden müssen. Diese Funktion nennt der Hersteller "Aufstart-Funktion". Zusammen mit Features wie beispielsweise den schnell einstellbaren Behandlungsprotokollen entsteht ein wertvolles Therapiegerät. Die Menüstruktur ist für eine rasche Bedienung optimiert. Die meisten Programme benötigen maximal 3 Klicks um eine pathologiespezifische Ultraschall-Applikation zu starten. Ein weiterer großer Vorteil ist die Energieeffizient. Das Gerät ist zwar dafür optimiert, Energie auf den menschlichen Körper zu übertragen, ist aber dennoch energiesparend. Aufgrund der besonderen Konstruktion verbraucht das Gerät im Ruhemodus fast keinen Strom. Die Ultraschalltherapie ist eine medizinisch geprüfte Therapieart für viele Pathologien. Für ein einfaches Arbeiten sind einige Behandlungsprotokolle vorprogrammiert. Solche auf medizinischer Erfahrung basierten Protokolle liefern klare Instruktionen, deren Parameter werden vom Apparat selbstständig eingestellt. Auf Praxis basierte Protokolle Programmierung Blitzschnelle Einsatzbereitschaft Kristallklarer TFT Farbbildschirm Touch Screen-Eigenschaft Zeitsparende Programmierung Ergonomisches Konzept Kontaktkontrolle Ultra-flexibles Kabel Verbrauchsgünstig Klein und edel Sicher, verlässlich und beständig Wasserdichter Ultraschallkopf Ausgabe mit 5 cm² Behandlungskopf Ihre Vorteile: Auf Erfahrung basierte Protokolle Es stehen 25 auf Erfahrung basierte Protokolle zur Verfügung, die anatomische Bilder und eindeutige Richtlinien zum Behandlungsvorschlag enthalten. Programmierung Neben den 25 vorprogrammierten Protokollen stehen alternative 20 Speicherplätze für eigene Therapie-Protokolle zur Verfügung. Blitzschnelle Bereitschaft Nach dem Anschalten ist das Gerät unmittelbar betriebsbereit. Es gibt keine Startverzögerungen oder Betriebssysteme, die geladen werden müssen. Kristallklarer TFT Farbmonitor Der kristallklare, kratzfeste Display verspricht aus jeder Blickrichtung eine perfekte Sicht auf die verschiedenen Parameter. Touch Screen Funktion Das leichte und logische Touch Screen- Menü ist außergewöhnlich benutzerfreundlich. Zeitsparende Programmierung Die Menüstruktur ist für eine zügige Handhabung abgestimmt. Die meisten Programme benötigen max. 3 Klicks, um eine pathologiespezifische Ultraschall-Anwendung zu starten. Ergonomisches Design Das innovative Design basiert auf Funktionalität und Nutzerfreundlichkeit. Der Ultraschallkopf passt angenehm in jede Hand. Kontaktkontrolle Der Ultraschallkopf besitzt einen 360 Grad-Leuchtring. Diese Lichtanzeige dient als Kontrolle für die tatsächliche Übertragung von Energie auf den Körper und gewährleistet eine wirksame Therapie. Strom sparend So antithetisch es tönt, doch dieses Gerät, dessen Hauptziel es ist, Energie auf den menschlichen Körper zu leiten, funktioniert überaus energieeffizient. Aufgrund einer energiesparenden Konstruktion verbraucht das Sonopuls 190 im Ruhemodus fast keinen Strom. Kompakt und Elegant Das extrem kompakte und leichte Gerät kann sehr gut transportiert werden. Ein modernes, handliches Gerät, welches man präsentieren darf! Behandlungskopf mit Mehrwert Der neue Behandlungskopf ist voll intelligenter Technik. Die besondere Beschichtung ermöglicht eine leichte und schnelle Reinigung. Ultra-flexibles Kabel Das enorm flexible Kabel folgt jeder Bewegung des Therapeuten und ist hierdurch nie im Weg! Lieferumfang: Flacon Echoson Kontaktgel 250 ml, 1 St. Netzkabel 230V-EUR Technische Daten: Ultraschallfrequenz: 1 und 3 MHz Ultraschall: Kontinuierlich und pulsierend Duty cycle: 100 Hz / 5, 10, 20, 33,33, 50, 80% Impulsfrequenz 16 Hz, 48 Hz en 100 Hz Intensität: 0-2 W/cm2 kontinuierlich 0-3 W/cm2 pulsierend(2) Anzahl US-Anschlüsse: 2 ERA US Applikator groß 5 cm² ERA US Applikator klein 0,8 cm² Vorprogrammierte Programme: 25 Stück - evidence based en grafischer Unterstützung Frei programmierbare Positionen: 20 Stück TFT Touchscreen 480 x 272 pixels Netzspannung: 100-240 V ± 10% (50/60 Hz) Maße (BxTxH): 21x19x9 cm Lieferumfang: 1 Flasche Kontaktgel (250 ml) Halter für den Behandlungskopf Netzkabel Betriebsanleitung Sonopuls 190 II (CD Rom) Hinweis: Darf nur unter Berücksichtigung der Medizinprodukte-Betreiberverordnung- MPBetreibV betrieben werden.
Weitere Suchbegriffe: schallwellentherapie gerät, elektrotherapie, ultraschallkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.950,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.236,76*
€ 2.661,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.207,58*
€ 2.627,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.100,41*
€ 2.499,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.032,08*
€ 2.418,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.950,02*
€ 2.320,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.