Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enraf-Nonius Ultraschall-Therapiegerät Sonopuls 490, Ultraschallkopf 5 cm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enraf-Nonius Ultraschall-Therapiegerät Sonopuls 490, Ultraschallkopf 5 cm²
Enraf-Nonius Ultraschall-Therapiegerät Sonopuls 490, Ultraschallkopf 5 cm²
Enraf-Nonius Ultraschall-Therapiegerät Sonopuls 490, Ultraschallkopf 5 cm²
Enraf-Nonius Ultraschall-Therapiegerät Sonopuls 490, Ultraschallkopf 5 cm²
Enraf-Nonius Ultraschall-Therapiegerät Sonopuls 490, Ultraschallkopf 5 cm²
Enraf-Nonius Ultraschall-Therapiegerät Sonopuls 490, Ultraschallkopf 5 cm²
Artikel-Nr.:
     635-27515
Hersteller:
     Enraf-Nonius
Herst.-Nr.:
     27515
EAN/GTIN:
     4051086098586
Suchbegriffe:
Schallwellentherapie-Gerät
Schallwellentherapiegerät
Ultraschalltherapie-Gerät
Ultraschalltherapiegerät
Das Sonopuls 490 ist der Apparat für die Ultraschalltherapie aus der Enraf-Nonius 4-Serie. Mit sowohl 1 MHz- wie auch 3 MHz-Applikation, sowie der Wahlmöglichkeit zwischen einem kleinen und einem großen Behandlungskopf, sind Sie in der Lage, für jede Pathologie die korrekte Anwendung zu wählen. Wie alle Geräte der 4-Serie zeichnet sich das Sonopuls 490 durch ein formschönes Design und einem bedienungsfreundlichen Touchscreen aus. Durch Fingerdruck auf den Bildschirm haben Sie nach ein Paar Schritten das korrekte Protokoll eingestellt. Das Sonopuls 490 enthält 25 evidenzbasierte Protokolle für die Ultraschalltherapie. Stück für Stück wissenschaftlich fundierte Anwendungen, die eine wirkungsvolle Therapie garantieren. Das Sonopuls 490 kann (als Wahlmöglichkeit) mit einem Akku ausgerüstet werden. Das gibt Ihnen mehr Freiheit. Sie können das Sonopuls 490 mühelos mitnehmen, denn das Gerät steht dank des Batteriebetriebs immer zu Ihrer Verfügung. Ob am Patientenbett, bei diesem daheim oder im Ankleideraum des Sportvereins - das Sonopuls 490 ist Ihr verlässlicher Gefährte in der Ultraschalltherapie. Das Sonopuls 490: das komplett ausgestattete, schnelle und verantwortungsbewusste Gerät für die Ultraschalltherapie! Ihre Vorteile: Ultraschalltherapie Geräte zur Therapie unter Anwendung hochfrequenter Schallwellen. Die Hochfrequenzschwingungen erschaffen mechanische und thermale Wirkungen auf das Gewebe. Ultraschalltherapie fördert die Fähigkeit des Körpers zur Selbstheilung und Gewebewiederherstellung. Evidenzbasierte Protokolle 25 evidenzbasierte Behandlungsprotokolle für die Ultraschalltherapie komplett mit Darstellung der anatomischen Lokalität und Anweisungen für die Behandlung. Akkubetrieb (optional), dadurch tragbar Neben dem Anschluss an das Stromnetz kann die 4-Serie ebenfalls mit einem Akkumulator betrieben werden (optional). Dadurch können Sie das Gerät vielerorts verwenden: ob bei den Patienten daheim oder am Krankenbett in der Klinik. Ergonomisches Design Der Behandlungskopf ist so designed, dass er äußerst bequem und ergonomisch in der Hand liegt. Ein Konzept, bei dem Funktionalität und Bedienerfreundlichkeit im Vordergrund stehen. Kratzfestes TFT-Display Sehr feines und helles Display mit hoher Auflösung, das aus allen Blickwinkeln eine hervorragende Sicht auf die Einstellungen und Programme ermöglicht. Farbiger Touchscreen Einfache Handhabung per Touchscreen; leicht verständliche, übersichtliche Menüs, außergewöhnlich intuitiv und so anwenderfreundlich wie die modernsten Smartphones. Kompakt und schick Ein besonders kompaktes und leichtes Therapiegerät, leicht zu transportieren und schick. 2 Behandlungsköpfe möglich Sie können den kleinen 0,8 cm² als auch den großen 5 cm² Behandlungskopf verwenden, so dass Sie direkt zwischen den beiden Köpfen wechseln können. Schnelligkeit von Funktionen Die Menüs und Auswahlmöglichkeiten wurden für eine schnelle und durchdachte Anwendung abgestimmt. In den meisten Fällen können Sie in drei Schritten bereits völlig pathologiespezifisch arbeiten. Schnell und unkompliziert! Kontakt Kontrolle Umlaufender Lichtring für die Kontakt-Kontrolle. Ein deutliches Indiz für die wirkungsvolle Übermittlung der Energie um die Therapie so effizient wie möglich anzuwenden. Behandlungskopf mit Mehrwert Intelligenter, ergonomischer Behandlungskopf, komplett ausgestattet mit Hightech-Elektronik, mit einer speziellen Beschichtung, welche sich sehr angenehm anfühlt. Programmierbar Neben den standardmäßig vorhandenen Behandlungsprotokollen können Sie Ihre persönlichen Protokolle (einschließlich der sequenziellen Programme) nach eigenen Kriterien sichern. Technische Daten: Netzspannung / Frequenz 100 - 240 V ± 10% / 50 / 60 Hz Maße (LxTxH): Gerät 24 x 32 x 12 cm Gerät mit Fuß 24 x 30.5 x 18.2 cm Gerät mit Vacotron 24 x 30.5 x 21.6 cm Gewicht 2 kg Gewicht, mit optionalem Akkumulator 3 kg Ultraschall: Frequenz Ultraschall 1 und 3 MHz Ultraschall kontinuierlich und pulsierend Impulsfrequenz 5, 10, 20, 33, 50, 80% Pulsfrequenz 16 Hz, 48 Hz en 100 Hz Intensität 0-2 W/cm2 kontinuierlich , 0-3 W/cm² pulsierend Anzahl der Anschlüsse US 2 Kontaktfläche US-Applikator, Groß 5 cm² Vorprogrammierte Protokolle 25 - evidenzbasierte Protokolle, grafisch unterstützt Programmierbare Positionen 1000+ Lieferumfang: 1 Flasche Kontaktgel (250 ml) Halter für den Behandlungskopf Netzkabel Gerätesockel Betriebsanleitung (CD Rom) Installationsanleitung Hinweis: Darf nur unter Berücksichtigung der Medizinprodukte-Betreiberverordnung- MPBetreibV betrieben werden.
Weitere Suchbegriffe: schallwellentherapie gerät, elektrotherapie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.688,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.936,84*
€ 2.304,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.899,39*
€ 2.260,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.769,91*
€ 2.106,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.726,75*
€ 2.054,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.688,75*
€ 2.009,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.