Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enraf-Nonius Ultraschall-Therapiegerät Sonopuls 490, Ultraschallkopf 0,8 cm² + 5 cm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enraf-Nonius Ultraschall-Therapiegerät Sonopuls 490, Ultraschallkopf 0,8 cm² + 5 cm²
Enraf-Nonius Ultraschall-Therapiegerät Sonopuls 490, Ultraschallkopf 0,8 cm² + 5 cm²
Enraf-Nonius Ultraschall-Therapiegerät Sonopuls 490, Ultraschallkopf 0,8 cm² + 5 cm²
Enraf-Nonius Ultraschall-Therapiegerät Sonopuls 490, Ultraschallkopf 0,8 cm² + 5 cm²
Artikel-Nr.:
     635-27517
Hersteller:
     Enraf-Nonius
Herst.-Nr.:
     27517
EAN/GTIN:
     4051086098609
Suchbegriffe:
Schallwellentherapie-Gerät
Schallwellentherapiegerät
Ultraschalltherapie-Gerät
Ultraschalltherapiegerät
Das Sonopuls 490 ist das Gerät für die Ultraschalltherapie aus der Enraf-Nonius 4-Serie. Mit sowohl 1 MHz- wie auch 3 MHz-Applikation, sowie der Wahlmöglichkeit zwischen einem kleinen und einem großen Behandlungskopf, sind Sie in der Lage, für jede Pathologie die korrekte Applikation zu wählen. Wie alle Geräte der 4-Baureihe zeichnet sich das Sonopuls 490 mittels formschönem Design und einem benutzerfreundlichen Touchscreen aus. Durch Fingerdruck auf den Bildschirm haben Sie nach ein Paar Schritten das korrekte Protokoll eingestellt. Das Sonopuls 490 verfügt über 25 evidenzbasierte Protokolle für die Ultraschalltherapie. Stück für Stück wissenschaftlich fundierte Applikationen, die eine effiziente Therapie sicherstellen. Das Sonopuls 490 kann (als Option) mit einem Akku ausgerüstet werden. Das gibt Ihnen mehr Freiheit. Sie können das Sonopuls 490 problemlos mitnehmen, denn das Gerät steht infolge des Batteriebetriebs pausenlos zu Ihrer Verfügung. Ob am Patientenbett, bei diesem zu Hause oder im Umkleideraum des Sportvereins - das Sonopuls 490 ist Ihr zuverlässiger Gefährte in der Ultraschalltherapie. Das Sonopuls 490: das rundum ausgestattete, schnelle und verantwortungsvolle Gerät für die Ultraschalltherapie! Ihre Vorteile: Ultraschalltherapie Geräte zur Therapie unter Verwendung hochfrequenter Schallwellen. Die Hochfrequenzschwingungen erschaffen mechanische und thermale Wirkungen auf das Gewebe. Ultraschalltherapie fördert die Fähigkeit des Körpers zur Selbstheilung und Gewebewiederherstellung. Evidenzbasierte Protokolle 25 evidenzbasierte Behandlungsprotokolle für die Ultraschalltherapie komplett mit Darstellung der anatomischen Lokalität und Anweisungen für die Therapie. Akkubetrieb (optional), somit tragbar Neben dem Anschluss an das Stromnetz kann die 4-Serie ebenso mit einem Akku betrieben werden (optional). Hierdurch können Sie das Sonopuls 490 vielerorts einsetzen: ob bei den Patienten zuhause oder am Krankenbett im Rehabilitationszentrum. Ergonomisches Design Der Behandlungskopf ist so konzipiert, dass er außergewöhnlich bequem und ergonomisch in der Hand liegt. Ein Design, bei dem Funktionsumfang und Bedienerfreundlichkeit im Vordergrund stehen. Kratzfestes TFT-Display Sehr feines und klares Display mit hoher Auflösung, welches aus allen Blickwinkeln eine hervorragende Sicht auf die Einstellungen und Programme ermöglicht. Farbiger Touchscreen Leichte Bedienung über Touchscreen; leicht verständliche, übersichtliche Menüs, besonders intuitiv und so anwenderfreundlich wie die modernsten Smartphones. Kompakt und schick Ein besonders kompaktes und leichtes Therapiegerät, einfach zu transportieren und schick. 2 Behandlungsköpfe möglich Sie können den kleinen 0,8 cm² als auch den großen 5 cm² Behandlungskopf einsetzen, so dass Sie schnell zwischen den beiden Köpfen wechseln können. Schnelligkeit von Funktionen Die Menüs und Auswahlmöglichkeiten wurden für eine schnelle und durchdachte Applikation abgestimmt. In den meisten Fällen können Sie in drei Schritten bereits absolut pathologiespezifisch arbeiten. Schnell und bequem! Kontakt Kontrolle Umlaufender Lichtring für die Kontakt-Kontrolle. Ein starkes Indiz für die wirksame Übertragung der Energie um die Therapie so effektiv wie möglich anzuwenden. Behandlungskopf mit Mehrwert Intelligenter, ergonomischer Behandlungskopf, voll ausgestattet mit Hightech-Elektronik, mit einer speziellen Beschichtung, die sich sehr angenehm anfühlt. Programmierbar Neben den serienmäßig vorhandenen Behandlungsprotokollen können Sie Ihre persönlichen Protokolle (einschließlich der sequenziellen Programme) gemäß eigenen Kriterien speichern. Technische Daten: Netzspannung / Frequenz 100 - 240 V ± 10% / 50 / 60 Hz Maße (LxTxH): Gerät 24 x 32 x 12 cm Gerät mit Fuß 24 x 30.5 x 18.2 cm Gerät mit Vacotron 24 x 30.5 x 21.6 cm Gewicht 2 kg Gewicht, mit optionalem Akku 3 kg Ultraschall: Frequenz Ultraschall 1 und 3 MHz Ultraschall kontinuierlich und pulsierend Impulsfrequenz 5, 10, 20, 33, 50, 80% Pulsfrequenz 16 Hz, 48 Hz en 100 Hz Intensität 0-2 W/cm2 kontinuierlich , 0-3 W/cm² pulsierend Zahl der Anschlüsse US 2 Kontaktfläche US-Applikator, Groß 5 cm² Vorprogrammierte Protokolle 25 - evidenzbasierte Protokolle, grafisch unterstützt Programmierbare Positionen 1000+ Lieferumfang: 1 Flasche Kontaktgel (250 ml) Halter für den Behandlungskopf Netzkabel Gerätesockel Betriebsanleitung (CD Rom) Installationsanleitung Hinweis: Darf nur unter Berücksichtigung der Medizinprodukte-Betreiberverordnung- MPBetreibV betrieben werden.
Weitere Suchbegriffe: schallwellentherapie gerät, elektrotherapie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.246,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.528,56*
€ 3.008,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.462,43*
€ 2.930,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.330,19*
€ 2.772,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.286,11*
€ 2.720,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.246,18*
€ 2.672,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.