Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enraf-Nonius Elektro-Therapiegerät Endomed 482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enraf-Nonius Elektro-Therapiegerät Endomed 482
Enraf-Nonius Elektro-Therapiegerät Endomed 482
Enraf-Nonius Elektro-Therapiegerät Endomed 482
Enraf-Nonius Elektro-Therapiegerät Endomed 482
Enraf-Nonius Elektro-Therapiegerät Endomed 482
Enraf-Nonius Elektro-Therapiegerät Endomed 482
Artikel-Nr.:
     635-27525
Hersteller:
     Enraf-Nonius
Herst.-Nr.:
     27525
EAN/GTIN:
     4051086098647
Suchbegriffe:
Muskel-Stimulator
Muskelstimulationsgerät
Muskelstimulator
Tems-Gerät
Das Endomed 482 ist das Elektrotherapie-Gerät für anspruchsvolle Therapeuten. Es verfügt über zwei Kanäle und alle gängigen nieder- und mittelfrequenten Stromformen. Die Elektrotherapie kennt zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzbereiche. Der Einsatz zur Schmerzbekämpfung und zur muskulären Stimulation hat eine lange Geschichte und ist wissenschaftlich umfassend belegt. Elektrotherapie ist nicht invasiv, einfach anwendbar und für die Patienten nicht belastend. Sie stellt daher häufig eine ausgezeichnete Alternative zur medikamentösen Behandlung oder zu anderen Eingriffen dar. Das Endomed 482 besitzt, genauso wie die anderen Geräte aus der Enraf-Nonius 4-Serie, eine Benutzeroberfläche mit Touchscreen sowie eine umfassende Bibliothek mit evidenzbasierten Behand-lungsprotokollen. Das Endomed 482 kann mit dem Vacotron 460 erweitert werden. Durch diese integrierte Einheit werden elektrotherapeutische Anwendungen mithilfe von Vakuumelektroden wesentlich erleichtert. Das Endomed 482: das komplett ausgestattete, schnelle und verantwortungsbewusste Gerät. Ihre Vorteile: Elektrotherapie Geräte zur Schmerzkontrolle, Muskelstimulation und/oder Diagnose. Elektrotherapieanwendungen zur schnellen Schmerzlinderung ohne Nebenwirkungen. Muskeln können zur Verbesserung der Weichgewebefunktion stimuliert werden. Elektrotherapie kann zur Messung differenzierter Gewebereaktionen auf Stimulation verwendet werden, um eine Diagnose der Gewebequalität zu ermöglichen. Evidenzbasierte Protokolle 42 evidenzbasierte Protokolle für die Elektrotherapie Komplett mit Darstellung der anatomischen Lokalisationen und Anweisungen für die Behandlung. Akkubetrieb (optional), somit tragbar Neben dem Anschluss an das Stromnetz kann die 4-Serie auch mit einem Akku betrieben werden (optional). Dadurch können Sie das Gerät überall einsetzen: ob bei den Patienten zu Hause oder am Krankenbett in der Klinik. Kratzfestes TFT-Display Sehr feines und helles Display mit hoher Auflösung, das aus allen Blickwinkeln eine hervorragende Sicht auf die Einstellungen und Programme ermöglicht. Farbiger Touchscreen Einfache Bedienung mittels Touchscreen; leicht verständliche, übersichtliche Menüs, ausgesprochen intuitiv und so benutzerfreundlich wie die modernsten Smartphones. Kompakt und Schick Ein sehr kompaktes und leichtes Therapiegerät, einfach zu transportieren und schick. Schnelligkeit von Funktionen Die Menüs und Auswahlmöglichkeiten wurden für eine schnelle und logische Anwendung optimiert. In den meisten Fällen können Sie in drei Schritten bereits völlig pathologiespezifisch arbeiten. Schnell und unkompliziert! Programmierbar Neben den standardmäßig vorhandenen Behandlungsprotokollen können Sie Ihre persönlichen Protokolle (einschließlich der sequenzielle Programme) nach eigenen Kriterien speichern. Technische Daten: Netzspannung / Frequenz 100 - 240 V ± 10% / 50 / 60 Hz Abmessungen (LxTxH) Gerät 24 x 32 x 12 cm Gerät mit Fuß 24 x 30.5 x 18.2 cm Gerät mit Vacotron 24 x 30.5 x 21.6 cm Gewicht 2 kg Gewicht, mit optionalem Akku 3 kg Elektrotherapie: Kanäle 2 (unabhängig) Stromformen 36 (pro Kanal) 4-Pol-Interferenzströme Biphasische Impulsströme (TENS) 2-polige Mittelfrequenz Ströme Russische Stimulation (periodischer Wechselstrom) Mikroströme (monophasische Rechteck-Impulsform) Hochvolt Diadynamische Ströme Galvanische Ströme Faradaysche Ströme Vorprogrammierte Protokolle 42 - evidenzbasierte Protokolle, graphisch unterstützt Programmierbare Positionen 1000+ Lieferumfang: Fixierband 250x3 cm Fixierband 100x3 cm Leitgummiplatten-Elektroden 6x8 cm, 2 mm Buchse, 2 Sets à 2 Stück Viskoseschwämme für Plattenelektrode 6x8 cm, 1 Set à 4 Stück 2 Patientenkabel, schwarz Netzkabel Gerätesockel Betriebsanleitung (CD Rom) Installationsanleitung Hinweis: Darf nur unter Berücksichtigung der Medizinprodukte-Betreiberverordnung- MPBetreibV betrieben werden.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.817,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.817,13*
€ 3.352,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.789,49*
€ 3.319,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.650,95*
€ 3.154,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.567,58*
€ 3.055,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.490,13*
€ 2.963,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.