Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Waagen
>
Medizinische Waagen
>
Personenwaage
>
Artikel
seca Personenwaage 869 mit Kabelfernanzeige, Teilung 100 g, Tragkraft 250 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-28006
Hersteller:
Seca
Herst.-Nr.:
28006
EAN/GTIN:
4012030007924
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage digital seca
Die seca Personenwaage 869 ist eine elektronische Flachwaage mit Kabelfernanzeige. Display und Wiegebasis der seca Personenwaage 869, sind durch ein 2,25 m langes Kabel miteinander verbunden. Vorteil: Das Display kann separat von der Waage aufgestellt werden, um es am Schreibtisch oder an der Wand abzulesen. Ebenso komfortabel ist das Wiegen mit vielen Funktionen: BMI für den Ernährungszustand, HOLD für das Festhalten des Ergebnisses und TARA zum Messen von z.B. Kleinkindern auf dem Arm der Eltern. Die seca Personenwaage 869 ist nicht nur stationär, sondern auch mobil. Dafür sorgen ein Tragegriff, kompakte Abmessungen, ein niedriges Gewicht und Nivellierfüße für jeden Untergrund. Tragkraft: 250 kg Teilung: 100 g < 150 kg > 200 g Ziffernhöhe 20 mm inklusive 4 x Batterien (AAA) Maße (LxBxH): 31x31x6 cm
... >
Lager 635
>
Praxiseinrichtung
>
Personenwaagen
... >
Marken
>
seca
>
seca Körperwaagen
Weitere Suchbegriffe:
personen waage
,
personenwaagen seca
,
körperwaage
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 334,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,62*
€ 474,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,34*
€ 468,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,73*
€ 439,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,75*
€ 431,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,97*
€ 398,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen