Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

seca Personenwaage 813 bt Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
seca Personenwaage 813 bt Bluetooth
seca Personenwaage 813 bt Bluetooth
seca Personenwaage 813 bt Bluetooth
seca Personenwaage 813 bt Bluetooth
seca Personenwaage 813 bt Bluetooth
seca Personenwaage 813 bt Bluetooth
seca Personenwaage 813 bt Bluetooth
Artikel-Nr.:
     635-28008
Hersteller:
     Seca
Herst.-Nr.:
     28008
EAN/GTIN:
     4012030020770
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaagen seca
Die Personenwaage 813 bt ist Ihre zuverlässige Waage für den Alltag. Ein robuster Stahlrahmen sorgt für eine hohe Tragkraft von bis zu 200 kg. Dabei sorgt die rutschfeste Plattform für einen sicheren Stand. Für eine umfassende Hygiene kann die Oberfläche sowohl mit Reinigungs- als auch mit Desinfektionsmittel gereinigt werden. Ein extra großes LC-Display macht das Ablesen der gemessenen Werte einfach. Durch die integrierte Bluetooth-Verbindung können die gemessenen Werte direkt an verschiedene Apps, wie Google Fit und Apple Health übertragen werden. Produkteigenschaften: Funktionen: Tip-on Einschaltautomatik, Auto-HOLD, Abschaltautomatik, kg/lbs Umschaltung, Bluetooth-Konnektivität Tragkraft: 200 kg Teilung: 100 g Maße (LxBxH) 30x40x4,5 cm Gewicht: 2,9 kg Stromversorgung: Batterien Schnittstellen: Bluetooth
Weitere Suchbegriffe: personenwaage, personenwaage digital, körpermittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.