| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 635-28035 Herst.-Nr.: 28035 EAN/GTIN: 4051086133089 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Gymna Universal-Therapiegerät Combi 400V vereint intelligente Lösungen mit der neuesten Technologie. Es bietet einen Touchscreen Bildschirm mit 3D Darstellung und ein Vakuummodul. Dank des Fullcolor TFT-Touchscreens mit 3D Darstellung, ist das Gymna Universal-Therapiegerät Combi 400V auf logische und einfache Weise zu bedienen. Der übersichtliche Bildschirm leitet Sie auf leicht verständliche Weise schnell durch die verfügbaren Funktionen. Mit der aktualisierten Version des Guided Therapy System (GTS2) unterstreicht Gymna erneut seine Vorreiterrolle in der physikalischen Therapie. Die neueste Version des Behandlungsführers verfügt über zusätzliche Funktionen und bietet mehr Therapiemöglichkeiten. Das Gymna Universal-Therapiegerät Combi 400V verfügt über eine umfassende, voll integrierte Datenbank. GTS2 zeichnet sich vor allem durch drei wichtige Merkmale aus: Medizinisches eBook: Mit fachlichen Informationen können Sie ihren Patienten in die Behandlung einbeziehen. Das medizinische eBook ist ein umfassendes, in das Gerät integriertes Nachschlagewerk. Anhand medizinischer Abbildungen und erläuternder Texte können Sie Ihrem Patienten auf leicht verständliche Weise Auskunft über Erkrankungen und deren Behandlungsmöglichkeiten geben. Der Zugriff auf diese Daten ist auch während einer laufenden Therapie jederzeit möglich. Anatomische Bibliothek: Detaillierte Informationen über Muskeln und Bänder Muskelursprung (Origo) und Muskelansatz (Insertio), Arterie und Innervation Informationsbildschirme: medizinische Erklärungen zu den klinischen Aspekten der Behandlung Begründung von Therapievorschlägen Hilfe Bildschirme: Informationen zu Stromformen Informationen zu Parametern. Gut erreichbare und leicht zu bedienende Farbbildschirme, über die auch während einer laufenden Behandlung noch weiter navigiert werden kann. Benutzerfreundliche Navigation: Dank logischer Navigation und einem reaktionsschnellen Touchscreen haben Sie mehr Zeit für Ihren Patienten. Mit GTS2 navigieren Sie schnell und zuverlässig durch die verschiedenen Menüpunkte, von Tasten für die Direktbehandlung bis hin zur Auswahl von Körperteilen. So finden Sie in nur wenigen Sekunden das ideale Behandlungsprogramm für Ihren Patienten oder kreieren selber eins. Dabei genügt eine kurze Berührung mit dem Finger, um die gewünschte Behandlung zu starten. Evidence based Therapie: Alle Behandlungen beruhen auf neuesten medizinischen Studien. Über den USB Anschluss lassen sich in Zukunft ganz bequem neue Protokolle hinzufügen. Gymna verfolgt sehr sorgfältig die neuesten wissenschaftlichen Entwicklungen. Dementsprechend wurden alle vorprogrammierten Protokolle in Zusammenarbeit mit führenden Universitäten und Fachleuten aus dem Bereich der Physiotherapie konzipiert. Automatische Auswahl der am besten geeigneten Therapieform und der optimalen Parameter jederzeit auf dem neuesten Stand dank der Möglichkeit, neue Funktionen und Protokolle hinzuzufügen. Mit dem Gymna Universal-Therapiegerät Combi 400V wählen Sie Ihre Behandlungsmethode selbst. Dank der übersichtlichen Navigation finden Sie Ihren Weg sicher durch die verschiedenen Menüpunkte. Die grafische Gestaltung des Touchscreen sorgt für bequemes, schnelles Arbeiten und Zugriff auf alle Anwendungen des Gymna Universal-Therapiegerät Combi 400V. Funktionen: über 800 vorprogrammierte Protokolle Anbringung der Elektroden mit Hilfe von 3D-Aufnahmen Tasten für Direktbehandlung Therapieziele Indikationsliste Auswahl nach Körperteil über 500 freie Speicherplätze (für eigene Programme, Favoriten, Diagnose-Ergebnisse) integrierte Liste mit Kontraindikationen anatomische Bibliothek Vakuummodul mit elektronischer Vakuumsteuerung Technische Daten: 2 Kanal Elektro- und Ultraschall Therapiegerät optional: 1- bzw. 4-Strahl Lasersonde 1-Strahl Lasersonde: 70,5 mW 4-Strahl Lasersonde: 4x 13,5 mW große Datenbank mit zielgerichteten Programmen Patientendatenbank Indikationsliste anatomische Tafeln Gleichströme Tens Bernard Interferenz Hochvolt + Microstrom Ultraschalltherapie + 1 & 3 MHz 4 cm² (auch 1 cm² optional) Stromversorgung: 230 V Gewicht: 9 kg Maße (LxBxH): 36x28,5x33 cm Lieferumfang: Netzkabel Quick start manual CD-Rom mit Gymna Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen Sicherheitshinweise 2x Elektrokabel, 2-polig 4x Fixierbandage, elastisch 5 x 60 cm 4x Gummielektroden 6 x 8 cm 4x Chamex-Schwammtasche 6 x 8 cm 1x Ultraschallkopf (1 + 3 MHz), 4 cm² 2x Vakuumschlauch, dunkelgrau 2x Vakuumschlauch, hellgrau 4x Vakuumelektrode 6 cm 4x Schwamm für Vakuumelektrode 6 cm Kontaktgel 500 ml Hinweis: Darf nur unter Berücksichtigung der Medizinprodukte-Betreiberverordnung- MPBetreibV betrieben werden. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Elektrotherapiegerät, Muskel- und Nervenstimulationsgerät, Muskel- und Nervenstimulator, Reizstrom-Gerät, Reizstromgerät, Reizstromtherapiegerät, Schallwellentherapie-Gerät, Schallwellentherapiegerät, Ultraschalltherapie-Gerät, Ultraschalltherapiegerät, Vakuum-Modul, Vakuummodul, nervenstimulator, elektrode, elektrotherapie, gts, gymnauniphy, kombinationstherapie, laser, lasertherapie, ulraschall, ultraschalltherapie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |