Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Physiotherapie
>
Schallwellentherapie-Gerät
>
Ultraschalltherapiegerät
>
Artikel
Gymna Shockmaster 300 Stoßwellentherapiegerät Stoßwellen Therapiegerät
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-28070
Hersteller:
Gymna
Herst.-Nr.:
28070
EAN/GTIN:
4051086094144
Suchbegriffe:
Schallwellentherapie-Gerät
Schallwellentherapiegerät
Ultraschalltherapie-Gerät
Ultraschalltherapiegerät
Die radiale Stoßwellentherapie (RSWT) ist eine etablierte und anerkannte Therapieform. Mit dem transportablen Gymna Shockmaster 300 sind Sie nun in der Lage, jederzeit und überall komplexe Behandlungen durchzuführen. Keine Einschränkungen, einfach einstecken und starten. Funktionsprinzip: Ein schnell beschleunigtes Projektil wird abrupt gebremst und die so erzeugte und freiwerdende Schallenergie über einen Behandlungskopf (Applikator) in den Körper eingeleitet. Wirkung: Schnelle und deutliche Schmerzlinderung Verbesserte Beweglichkeit (Bewegungsausmaß) Einfluss auf Fibrosen und Kalzifikationen Stimulation des Stoffwechsels Ihre Vorteile auf einen Blick: Mobil: Ein neues Arbeitsgefühl mit dem Gymna Shockmaster 300 klein und leicht, einfach zu installieren integrierter Kompressor: keinerlei Wartung Komfort: Ideale Arbeitsbedingungen für Sie und damit ungeteilte Aufmerksamkeit für Ihren Patienten optimaler Sichtwinkel für Sie und den Patienten Schutzmatte: sicheres und einfaches Ablegen des Handstücks leiser Kompressor: ungestörte Kommunikation Zeitersparnis: Sparen Sie Zeit durch die Verwendung des Gymna Shockmaster 300 große Bedienelemente: Schnelle und einfache Parametereinstellungen übersichtliche Wiedergabe der Behandlungsdauer über farbigen Leuchtbalken Revisionen selbst gemacht - das spart Zeit und Geld Weitere Vorteile des Gymna Shockmaster 300: hohe Erfolgsrate (ca. 80%) kurze Behandlungsdauer (ca. 5 - 15 Minuten) durchschnittlich nur 6-8 Behandlungssitzungen erforderlich realistische Alternative zur Chirurgie Mehrwert für Ihre Praxis. Indikationen: Tennisellenbogen/laterale Epicondylitis Golferellenbogen/mediale Epicondylitis Dupuytren-Kontraktur Morbus Ledderhose Fersensporn/Fasciitis plantaris Schienbeinkantensyndrom/mediales Tibiakantensyndrom Larsen-Johansson-Krankheit Achillodynie Myofasiziales Schmerzsyndrom U.a. Im Lieferumfang enthalten: Shockmaster RS-W Handstück 2x Projektil, 13280, Shockmaster 2x Führungsrohr, 13271, Shockmaster Revisionskit (Ersatzteil) Shockmaster 15mm Applikator Shockmaster D-ACTOR 20mm S Gymna Shockmaster Certificate Treatm Cen Poster Gymna ShockMaster - 50x 70 cm Gymna Shockmaster Registration Card Club Gymna Shockmaster 500 User Manual - E Ultraschall-Gel - 500 ml 10 Stk. Kontakt-Gel Shockmaster Protective Antirutsch Matte Netzkabel Technische Daten: Stromversorgung: 230 Volt Gewicht: 11 kg Maße (LxBxH): 42x38x18 cm Hinweis: Darf nur unter Berücksichtigung der Medizinprodukte-Betreiberverordnung- MPBetreibV betrieben werden.
... >
Therapiegeräte
>
Elektrotherapiegeräte
>
Elektrotherapie
... >
Marken
>
Gymna
>
Gymna Elektrotherapie
Weitere Suchbegriffe:
schallwellentherapie gerät
,
elektrotherapiegerät
,
radiale
,
rswt
,
stosswellen
,
wellen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9.722,07*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.259,16*
€ 12.208,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.172,64*
€ 12.105,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.853,95*
€ 11.726,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.722,07*
€ 11.569,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen