Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gymna Kombinationsgerät Duo 400ViP mit Touchscreen, Weiß, B-Ware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gymna Kombinationsgerät Duo 400ViP mit Touchscreen, Weiß, B-Ware
Gymna Kombinationsgerät Duo 400ViP mit Touchscreen, Weiß, B-Ware
Gymna Kombinationsgerät Duo 400ViP mit Touchscreen, Weiß, B-Ware
Gymna Kombinationsgerät Duo 400ViP mit Touchscreen, Weiß, B-Ware
Gymna Kombinationsgerät Duo 400ViP mit Touchscreen, Weiß, B-Ware
Gymna Kombinationsgerät Duo 400ViP mit Touchscreen, Weiß, B-Ware
Artikel-Nr.:
     635-28071-BWAR-06
Hersteller:
     Gymna
Herst.-Nr.:
     28071-BWAR-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nervenstimulator
Nervestimulationsgerät
TENS-Gerät
Elektrotherapie-Gerät
Das Gymna Kombinationsgerät Duo 400 ViP vereint die Elektrotherapie mit der passenden Vakuumeinheit. Nutzen Sie bei Ihren Anwendungen die Vakuumelektroden und navigieren Sie sich intuitiv mit dem Touchscreen durch die verschiedenen Behandlungsprotokolle. Dank des Fullcolor TFT-Touchscreens mit 3D Darstellung, ist das Gymna Universal-Therapiegerät Duo 400 ViP auf logische und einfache Weise zu bedienen. Der übersichtliche Bildschirm leitet Sie auf leicht verständliche Weise schnell durch die verfügbaren Funktionen. Das Gymna Universal-Therapiegerät Duo 400 ViP verfügt über eine umfassende, voll integrierte Datenbank. GTS2 zeichnet sich vor allem durch drei wichtige Merkmale aus: Medizinisches eBook: Mit fachlichen Informationen können Sie ihren Patienten in die Behandlung einbeziehen. Das medizinische eBook ist ein umfassendes, in das Gerät integriertes Nachschlagewerk. Anhand medizinischer Abbildungen und erläuternder Texte können Sie Ihrem Patienten auf leicht verständliche Weise Auskunft über Erkrankungen und deren Behandlungsmöglichkeiten geben. Der Zugriff auf diese Daten ist auch während einer laufenden Therapie jederzeit möglich. Anatomische Bibliothek: Detaillierte Informationen über Muskeln und Bänder Muskelursprung (Origo) und Muskelansatz (Insertio), Arterie und Innervation; Informationsbildschirme: medizinische Erklärungen zu den klinischen Aspekten der Behandlung; Begründung von Therapievorschlägen; Hilfe Bildschirme: Informationen zu Stromformen, Informationen zu Parametern; Gut erreichbare und leicht zu bedienende Farbbildschirme, über die auch während einer laufenden Behandlung noch weiter navigiert werden kann. Benutzerfreundliche Navigation: Dank logischer Navigation und einem reaktionsschnellen Touchscreen haben Sie mehr Zeit für Ihren Patienten. Mit GTS2 navigieren Sie schnell und zuverlässig durch die verschiedenen Menüpunkte, von Tasten für die Direktbehandlung bis hin zur Auswahl von Körperteilen. So finden Sie in nur wenigen Sekunden das ideale Behandlungsprogramm für Ihren Patienten oder kreieren selber eins. Dabei genügt eine kurze Berührung mit dem Finger, um die gewünschte Behandlung zu starten. Evidence based Therapie: Alle Behandlungen beruhen auf neuesten medizinischen Studien. Über den USB Anschluss lassen sich in Zukunft ganz bequem neue Protokolle hinzufügen. Gymna verfolgt sehr sorgfältig die neuesten wissenschaftlichen Entwicklungen. Dementsprechend wurden alle vorprogrammierten Protokolle in Zusammenarbeit mit führenden Universitäten und Fachleuten aus dem Bereich der Physiotherapie konzipiert. Automatische Auswahl der am besten geeigneten Therapieform und der optimalen Parameter jederzeit auf dem neuesten Stand dank der Möglichkeit, neue Funktionen und Protokolle hinzuzufügen. Mit dem Gymna Universal-Therapiegerät Duo 400 ViP wählen Sie Ihre Behandlungsmethode selbst. Dank der übersichtlichen Navigation finden Sie Ihren Weg sicher durch die verschiedenen Menüpunkte. Die grafische Gestaltung des Touchscreen sorgt für bequemes, schnelles Arbeiten und Zugriff auf alle Anwendungen des Gymna Universal-Therapiegerät Duo 400 ViP. Funktionen: über 800 vorprogrammierte Protokolle Anbringung der Elektroden mit Hilfe von 3D-Aufnahmen Tasten für Direktbehandlung Therapieziele Indikationsliste Auswahl nach Körperteil über 500 freie Speicherplätze (für eigene Programme, Favoriten, Diagnose-Ergebnisse) integrierte Liste mit Kontraindikationen anatomische Bibliothek Technische Daten: 2 Kanal Elektro-Therapiegerät große Datenbank mit zielgerichteten Programmen Patientendatenbank Indikationsliste anatomische Tafeln Gleichströme Tens Bernard Interferenz Hochvolt + Microstrom Maße Geräte (BxHxT): 360x330x285 mm Gewicht incl. Zubehör: ca. 10,8 kg Maße Mobile 400 (BxHxT): 500x1100x600 mm Gewicht Mobile: ca. 36 kg MDD Klassifizierung: IIa Lieferumfang: Netzkabel gerade - EU-Stecker Patient-Elektrodenkabel 2-pol mini/2 mm (2) Testkabel W/W 2 mm Gummi Elektrode 6x8 cm, 2 mm (4) Chamex Tasche - 6x8 cm (4) Klettband elastisch 5x60 cm (4) VAS (Schmerzskala) Touch Pen Vakuumschlauch dunkelgrau (2) Vakuumschlauch hellgrau (2) Vakuumelektrode - ø 60 mm (4) Vakuumrundschwamm - ø 60 mm (4) ET Cable 5p Vaco/Electro 400/Guidance Com/Pow Cable 6p Vaco/Electro 400/Guidance Intensitätsregler Silber (2) Gymna Mobile 400 Gerätewagen Vaco Kabelsatz für Mobile 400 Vakuumelektrodenhalterung Mobile 400 Hinweis: Darf nur unter Berücksichtigung der Medizinprodukte-Betreiberverordnung- MPBetreibV betrieben werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Größe:
B-Ware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.084,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.525,22*
€ 8.955,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.432,99*
€ 8.845,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.190,30*
€ 8.556,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.084,98*
€ 8.431,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.