| |
|
| Artikel-Nr.: 635-28072 Herst.-Nr.: 28072 EAN/GTIN: 4051086258904 |
| |
|
| | |
| Das Ultraschalltherapiegerät Ultrasound Compact eignet sich für den Einsatz in und außerhalb der Physiopraxis. Es kann sowohl mit Netzstrom, als auch mit der eingebauten, wieder aufladbaren Batterie betrieben werden. Ein hochwertiger, übersichtlicher 7-Zoll-Touchscreen ermöglicht eine leichte Navigation durch das Gerätemenü. Alle Funktionen sind leicht zu finden und in den Bildschirm integriert. Die Anordnung und die einzelnen Funktionen sind selbsterklärend. Die Oberfläche des Bildschirms ist leicht zu reinigen und auch mit Alkohol desinfizierbar. Durch die neue Funktion DynamUS wird automatisch die Bewegungsgeschwindigkeit des Ultraschallkopfes bewertet. Bei zu schneller oder zu langsamer Bewegung gibt die integrierte LED Rückmeldung, so dass immer die optimale Geschwindigkeit gefunden werden kann. Dank einer speziellen Halterung kann der Ultraschallkopf freistehend befestigt werden. Integrierte Magnete fixieren ihn in der Halterung. Doppelte Anschlüsse ermöglichen den Anschluss von 2 Ultraschallköpfen gleichzeitig. So kann schnell und einfach zwischen den beiden Köpfen gewechselt werden. Produkteigenschaften: Überwachen des Ultraschallkopfkontaktes zum Patienten DynamUS: Kontrolle der Bewegungsgeschwindigkeit des Ultraschallkopfes Rückmeldung über LED, Audio, Meldung auf LCD Ultraschall: Multifrequenzköpfe 1 & 3 MHz Modi: Kontinuierlich und gepulst Tastverhältnis: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 80%, 100% Pulsfrequenzen: 16 Hz, 48 Hz und 100 Hz Ultraschall-Spitzenleistungsintensität: 0-2,0 W/cm² im kontinuierlichen Modus (=100%) 0-3,0 W/cm² im Pulsmodus < 50% 0-2,5 W/cm² in Pulsmodus = 80% Ultraschall niedriger Intensität: 0-0,5 W/cm² im Pulsmodus <50% Behandlungszeit: 0-30 Minuten EVDB-Protokolle: 23 Anwendungen 16 Objektive 4 Voreinstellungen Interner, wieder aufladbarer Li-on-Akku Maße Ultraschallkopf (BxTxH): 52x110x72 mm Maße Gerät (BxTxH): 210x160x90 mm Gewicht inkl. Netzteil: ca. 1,25 kg Hinweis: Darf nur unter Berücksichtigung der Medizinprodukte-Betreiberverordnung- MPBetreibV betrieben werden. |
| | |
| | | |
| | | |
| |