| |
|
| Artikel-Nr.: 635-28089--06 Herst.-Nr.: 28089--06 EAN/GTIN: 4051086141824 |
| |
|
| | |
| Die Gymna Combi 200 , für 2-Kanal-Elektrotherapie, 2- und 4-polig. Diagnose. Die Gymna Elektro/Ultraschallkombination Combi 200 macht Ihnen ein erfolgsorientiertes Arbeiten möglich, da Ihr Ausgangspunkt eine, für jede Behandlung vorprogrammierte, Behandlungszielsetzung ist. Tragbar und einfach in der Bedienung, Touchscreen für die wichtigsten Funktionen mit großem Bildschirm und Hintergrundbeleuchtung und zwei unabhängigen Kanälen, die eine Behandlung mit zwei verschiedenen Stromformen möglich machen. Therapieformen: Elektrotherapie 2 und 4 polig 2 Kanäle mit separat einstellbarer Intensität S-D-Kurve Diagnoseprogramme Ultraschalltherapie Simultantherapie (2 verschiedene Indikationen werden simultan, d.h. gleichzeitig mit Elektrotherapie und Ultraschall behandelt) Kombinationstherapie (Behandlung derselben Verletzung gleichzeitig mit einer Kombination aus Elektro- und Ultraschalltherapie) 26 Stromformen Gleichstrom Diadynamische Ströme TENS-Ströme NMES-Ströme Interferenzströme Ultraschalltherapie Hybrider Behandlungskopf 4 cm² (1 & 3 MHz, multifrequent) Hybrider Behandlungskopf 1 cm² (1 & 3 MHz, multifrequent) optional Visuelle und akustische Kontaktsteuerung Kombinationstherapie Ultraschall + Conventional TENS Ultraschall + Burst-TENS Ultraschall + TENS mit veränderlicher Frequenz Ultraschall + 2-poliger MR-Strom Simultantherapie Elektrotherapie (2-polig) + Ultraschall Elektrotherapie (2-polig) + Elektrotherapie (2-polig) Technische Daten: 230 Volt Gewicht: ca. 4 kg Maße (BxHxT): 26,8x12,4x29,5 cm Lieferumfang: Netzkabel Quick start manual CD-Rom mit Gymna Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen Sicherheitshinweise 2x Elektrokabel, 2-polig 4x Fixierbandage, elastisch 5 x 60 cm 2x Gummielektroden 6 x 8 cm, 2 mm 4x Chamex-Schwammtasche 6 x 8 cm 1x Ultraschallkopf (1 + 3 MHz), 4 cm² VAS (Schmerzskala) Kontaktgel 500 ml Hinweis: Darf nur unter Berücksichtigung der Medizinprodukte-Betreiberverordnung- MPBetreibV betrieben werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrotherapiegerät, Muskel- und Nervenstimulationsgerät, Muskel- und Nervenstimulator, Reizstrom-Gerät, Reizstromgerät, Reizstromtherapiegerät, Schallwellentherapie-Gerät, Schallwellentherapiegerät, Ultraschalltherapie-Gerät, Ultraschalltherapiegerät, nervenstimulator, bhrchwrtdew, elektrotherapie |
| | |
| |