| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 635-28095--06 Herst.-Nr.: 28095--06 EAN/GTIN: 4051086141862 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Gymna Ultraschalltherapiegerät Pulson 200 , kontinuierlich und pulsierend. Das Gerät ermöglicht Ihnen ein erfolgsorientiertes Arbeiten, da Ihr Ausgangspunkt eine, für jede Behandlung vorprogrammierte, Behandlungszielsetzung ist. Tragbar und einfach in der Bedienung, Touchscreen für die wichtigsten Funktionen mit großem Bildschirm und Hintergrundbeleuchtung. Therapieformen: Multifrequenzkopf (1 und 3 Mhz) Kontinuierliche und Pulsbetrieb (10-20-30-40-50-100%) Akustische Kontaktsteuerung Ultraschalltherapie Hybrider Behandlungskopf 4 cm² (1 & 3 MHz, multifrequent) Hybrider Behandlungskopf 1 cm² (1 & 3 MHz, multifrequent) optional Visuelle und akustische Kontaktsteuerung Technische Daten: 230 Volt Gewicht: ca. 4 kg Maße (BxHxT): 26,8x12,4x29,5 cm Lieferumfang: Netzkabel Quick start manual CD-Rom mit Gymna Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen Sicherheitshinweise 1x Ultraschallkopf (1 + 3 MHz), 4 cm² Kontaktgel 500 ml Hinweis: Darf nur unter Berücksichtigung der Medizinprodukte-Betreiberverordnung- MPBetreibV betrieben werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |