| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 635-28104--05 Herst.-Nr.: 28104--05 EAN/GTIN: 4904785042674 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Körperanalysewaage BC-401 von TANITA ermöglicht Ihnen nicht nur eine umfangreiche Messung Ihrer Körperdaten, sondern überträgt diese auch in die MyTANITA App. Mit der Methode der bioelektrischen Impedanzanalyse können Körperwerte wie Gewicht, BMI, Körperfett, Viszeralfett, Muskelmasse, Körperbauwert, Knochenmineralmasse, Grundumsatz, Gesamtkörperwasser und Stoffwechselalter gemessen werden. Dabei besteht die Möglichkeit die Waage via Bluetooth mit der MyTANITA App zu verbinden und die Daten direkt zu übertragen. Ein großes und gut ablesbares LCD-Display und ein 5-Personen-Speicher bieten höchsten Komfort bei der Bedienung und beim Ablesen der Messdaten. Produkteigenschaften: Messwerte: Gewicht, BMI, Körperfett in %, Viszeralfett, Muskelmasse, Körperbauwert, Knochenmineralmasse, Grundumsatz, Gesamtkörperwasser in %, Stoffwechselalter Maximale Wiegekapazität: 150 kg Gewichtsteilung: 100 g Großes LCD-Display 5 Personenspeicher Gastmodus Bluetooth-Verbindung zur kostenlosen MyTANITA App Gewicht: 1,9 kg Maße LxBxH): 26x36x4 cm Stromversorgung: Batterie (4x AAA), im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |