| |
|
| Artikel-Nr.: 635-28109 Herst.-Nr.: 28109 EAN/GTIN: 4904785171220 |
| |
|
| | |
| Die TANITA Körperanalysewaage RD-545HR liefert Ihnen medizinisch genaue Messergebnisse für zuhause. Durch die Zweifrequenz-Technologie werden Wasser und Muskelmasse getrennt gemessen. Hierdurch liefert die Waage noch genauere Ergebnisse. Zusätzlich unterteilt die Waage den Körper in 5 Segmente und stellt hierfür die jeweiligen Messergebnisse bereit. Auf dem großen und übersichtlichen Display können die Messergebnisse einfach und schnell abgelesen werden. Die Körperanalysewaage führt dabei Messungen von Gewicht, Körperfett, Gesamtkörperwasser, Muskelmasse, Körperbauwert, Knochenmineralmasse, Grundumsatz, Stoffwechselalter, Body Mass Index, Viszeralfett, 5 Segmente Fettmesswerte und 5 Segmente Muskelmesswerte durch. Mit dem Speicher für 4 Personen und einem Gast-Modus kann die Waage individuell auf den jeweiligen Benutzer eingestellt werden und liefert so noch genauere Ergebnisse. Die integrierte Bluetooth-Funktion ermöglicht die Verbindung zur MyTanita App. Hier werden die einzelnen Messwerte übersichtlich dargestellt und die persönliche Entwicklung aufgezeigt. Bei einer maximalen Kapazität von 200 kg misst die Körperanalysewaage unter 100 kg auf 50 Gramm genau, über 100 kg auf 100 Gramm genau. Produkteigenschaften: Zweifrequenz-Technologie für präzise Ergebnisse Segmentale Analyse Großes Display mit übersichtlicher Anzeige Messungen: Gewicht, Körperfett in %, Gesamtkörperwasser in %, Muskelmasse, Körperbauwert, Knochenmineralmasse, Grundumsatz, Stoffwechselalter, Body Mass Index, Viszeralfett, Herzfrequenz, Muskelqualität. 5 Segmentale Fettmesswerte, 5 Segmentale Muskelmesswerte, Automatische Erkennung Abruffunktion Herzfrequenzmessung Uhr, Kalender Gast-Modus Sportler-Modus Technische Daten: Bluetooth Datenübertragung an die MyTanita App 50 Gramm Teilung unter 100 kg 100 Gramm Teilung über 100 kg 200 kg Kapazität 4 Personenspeicher Stromversorgung: 4x AA Alkalibatterien Gewicht: 4 kg Maße (LxBxH): 34,8x32x5,7 cm |
| | |
| | | |
| | | |
| |