Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANITA Körperanalysewaage MC-780MA S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TANITA Körperanalysewaage MC-780MA S
TANITA Körperanalysewaage MC-780MA S
TANITA Körperanalysewaage MC-780MA S
TANITA Körperanalysewaage MC-780MA S
TANITA Körperanalysewaage MC-780MA S
Artikel-Nr.:
     635-28118
Hersteller:
     Tanita
Herst.-Nr.:
     28118
EAN/GTIN:
     4904785052031
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Die Körperanalysewaage MC-780MA S ermöglicht eine detaillierte Analyse der Körperzusammensetzung. Auch detaillierte Analysen von Körpersegmenten können erstellt werden. Die Menüführung im Körperanalysemonitor ist sehr benutzerfreundlich und ermöglicht somit auch Kunden und Patienten ohne fachliche Hilfe eine Körperanalyse durchzuführen. Bei der Analyse selbst werden innerhalb von 20 Sekunden die Ergebnisse auf dem Display angezeigt. Dabei sind diese übersichtlich aufbereitet, so dass sie problemlos abgelesen und verstanden werden können. Die Analysedaten werden außerdem automatisch auf einer SD-Karte gespeichert oder an einen PC oder Drucker gesendet. Ganzkörpermessungen: Gewichtssperrfunktion Körpermasse Index (BMI) Körperfett (kg) Körperfett (%) Viszeralfett Indikator Körperfettmasse Fettfreie Masse Muskelmasse (kg) Protein (kg) Körperwasser (kg) Körperwasser (%) Extrazelluläres Wasser (kg) Intrazelluläres Wasser (kg) ECW/TBW Ratio Kalorien Grundumsatz Grundumsatzindikator Knochenmineralmasse Indikator Metabolisches Alter Körperbauwert Phasenwinkel Sarkopenischer Index Segmentmessungen: Segmentaler Körperfettanteil (%) Segmentaler Körperfettanteil (kg) Bewertung der segmentalen Fettverteilung Segmentale Muskelmasse (kg) Bewertung der segmentalen Muskelmasse Segmentale Muskelmassenbilanz Segmentaler Beinmuskel-Score Segmentreaktanz/-widerstand Segmentaler Phasenwinkel Produkteigenschaften: Genauigkeitsgrad: NAWI Class III Informationsausgabe: SD-Card, USB, App, Software (für Betriebssystem Windows), kompatibel mit Drucker Wiegekapazität: 270 kg Produktgewicht: 11,1 kg Maße Plattform (LxBxH): 380x656x94 mm Anzahl Sprachen Ausdruck: 5 Anzahl der Frequenzen: 3 Anzahl der Elektroden: 8 Genauigkeit (g): 100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.952,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.214,97*
€ 6.205,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.176,70*
€ 6.160,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.024,49*
€ 5.979,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.957,43*
€ 5.899,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.952,75*
€ 5.893,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.