| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 635-28791--03 Herst.-Nr.: 28791--03 EAN/GTIN: 4051086070544 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Dycem Anti-Rutsch-Folie ist verwendbar im Heim- oder Praxisgebiet und bietet eine handliche Unterlage für diverse Einsatzzwecke. Ob zur Unterstützung bei Balance-Übungen und Gehübungen, als Hilfestellung für Senioren oder praktische Greifhilfe im Tagesgeschäft, ist die beidseitig leistungsfähige Dycem Anti-Rutsch-Folie vielseitig brauchbar. Durch das zweckmäßige Rollenformat lässt sich die Dycem Anti-Rutsch-Folie jeweils, entsprechend den Wünschen, in der passenden Größe zuschneiden. Auf Fußablagen, unter Sitzkissen oder auf der Armlehne verhindert die laminierte Oberfläche verlässlich ein Abrutschen und ermöglicht einen straffen Griff und sicheren Stand. Die 0,6 mm starke Folie klebt nicht und bietet auch kleinen Objekten festen Halt auf Tabletts, polierten Möbeloberflächen und rutschigen Böden. Eine mühelose, wiederholende Reinigung mit Seifenwasser erhält dauerhaft die Funktionsfähigkeit. Die zusätzliche Lage Schutzfolie hält jungfräuliches Rollenmaterial sauber und ist leicht vor dem Einsatz abzulösen. Nicht-toxische PVC-Folie frei von latex Stärke: 0,6 mm Maße (LxB): 2 m x 40 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Rot |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Matte, Antirutschmatte, antirutschmatte rot, anti rutschfolie, anti, antirutsch, antirutschmatte, comfort, folie, matte, non, rolle, rutsch, rutschunterlage, slip, unterlagen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |