| |
|
| Artikel-Nr.: 635-28987 Herst.-Nr.: 28987 EAN/GTIN: 4055091040974 |
| |
|
| | |
| Der Defibrillator Lifeline VIEW AED Halbautomat ist innerhalb von Sekunden einsatzbereit und führt per Video und Sprachausgabe durch die Reanimation des Patienten. Der Defibrillator lässt sich mit nur 2 Tasten bedienen. Eine grüne Taste dient zum Anschalten des Gerätes, die rote Taste zur Schockabgabe nach Aufforderung. Durch den gesamten Herz-Lungen-Wiederbelebungsprozess führt eine verständliche Sprachausgabe in Kombination mit Videos auf dem integrierten LCD-Farbdisplay. Die Elektroden sind bereits angeschlossen und werden auf der Rückseite des Defibrillators aufbewahrt. Der Lifeline VIEW AED ist stoß- und spritzwassergeschützt (IP54). Er ist besonders robust und hält auch Stürze von bis zu 1 m problemlos aus. Kritische EKG-Segmente und Rettungsparameter werden aufgezeichnet und können bei Bedarf auf eine optionale Datenkarte gespeichert werden. Tägliche Selbsttests gewähren stets Funktionssicherheit. Eine gut sichtbare Leuchtanzeige signalisiert, dass der Defibrillator in Ordnung und einsatzbereit ist. Produkteigenschaften: Halbautomatischer Defibrillator Mit Sprachausgabe Impulsform: biphasisch oder exponentiell (impedanzangepasst) Ergonomisches Smartdesign Interaktives LCD-Farbdisplay Kapazität: 125 Schocks oder 8 h Dauerbetrieb Bis zu 4 Jahren Standby Zeit Interner Speicher: bis zu 60 min. Aufzeichnung Technische Daten: Energie: bei Erwachsenen 150 Joules, bei Kindern 50 Joules Ladedauer: < 4 sec. Batterie: Lithium-Mangandioxid (nicht wiederaufladbar) USB-Anschluss Gewicht: ca. 1,4 kg inkl. Batterien Maße (LxBxH): 18,5x24x5,8 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: erste, Hilfe, Erste, Defi, AEDVollautomat, Halbautomat |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 635 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.476,75* | € 1.635,23* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.499,81* | € 1.659,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|