| |
|
| Artikel-Nr.: 635-28988 Herst.-Nr.: 28988 EAN/GTIN: 4055091221960 |
| |
|
| | |
| Der Defibrillator Lifeline VIEW AED Vollautomat ist schnell einsatzbereit und führt vollautomatisch durch die Herz-Lungen-Wiederbelebung. Besonders einfach zu bedienen dank smartem Design, verfügt der Defibrillator über nur einer Taste. Mit ruhiger und klarer Sprachausgabe kombiniert mit Videoanweisungen führt er Schritt für Schritt durch die gesamte Herz-Lungen-Wiederbelebung. Die Elektroden sind immer angeschlossen und werden auf der Rückseite aufbewahrt. Der Lifeline VIEW AED Vollautomat ist stoß- und spritzwassergeschützt (IP54). Deshalb ist er besonders robust und hält auch Stürze aus bis zu 1 m problemlos aus. Kritische EKG-Segmente und Rettungsparameter werden aufgezeichnet und können bei Bedarf auf eine optionale Datenkarte gespeichert werden. Durch tägliche Selbsttests wird Funktionssicherheit gewährleistet. Eine gut sichtbare Leuchtanzeige signalisiert, dass der Defibrillator in Ordnung und einsatzbereit ist. Produkteigenschaften: Vollautomatischer Defibrillator Mit Sprachausgabe Impulsform: biphasisch oder exponentiell (impedanzangepasst) Interaktives LCD-Display Kapazität: 125 Schocks oder 8 h Dauerbetrieb Ergonomisches Smartdesign Bis zu 4 Jahren Standby Zeit Interner Speicher: bis zu 60 min. Aufzeichnung Technische Daten: Energie: bei Erwachsenen 150 Joules, bei Kindern 50 Joules Ladedauer: < 4 sec. Batterie: Lithium-Mangandioxid (nicht wiederaufladbar) Maße (LxBxH): 18,5x24x5,8 cm Gewicht: ca. 1,4 kg inkl. Batterien |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: erste, Hilfe, Erste, Defi, AEDVollautomat, Halbautomat |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 635 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.527,28* | € 1.695,12* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.547,52* | € 1.713,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|