Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Rehabilitation
>
Fitness-Kleingeräte
>
Reaktionstraining
>
Artikel
BlazePod Trainer Kit Reflex- und Reaktionstraining 6 Pods inkl. Case, NEU
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
635-29266
Hersteller:
BlazePod
Herst.-Nr.:
29266
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Reaktionstraining
Reflextraining
Die Blaze Pods bieten dir smarte Trainingsmöglichkeiten in den Bereichen Schnelligkeit und Reaktion. Bau dir mit den Blaze Pods einen Parcours auf und drücke die leuchtenden Pods aus. Mit der zugehörigen App kannst du die Pods nach vorinstallierten Programmen steuern. Dabei kannst du aus den Bereichen Gruppen- und Individualtraining, Physiotherapie und kognitives Training wählen. Die vorinstallierten Programme wurden von Profis und Experten entworfen um das Maximum aus deinem Training zu holen. Hiermit kannst du für fast alle Sportarten ein effektives Reaktions- und Schnelligkeitstraining meistern. Zusätzlich kannst du in der App deine eigenen Programme entwerfen und ganz an deine Trainingsbedürfnisse anpassen. Nach dem Training kannst du deine Leistung mit Hilfe der App Millisekunden-genau auswerten und dir alle Treffer anzeigen lassen. Die Einsatzmöglichkeiten sind bei den Blaze Pods sehr vielseitig. Die Pods sind wetterbeständig und können somit sowohl drinnen als auch draußen verwendet werden. Ihre kompakte Größe macht sie einfach zu transportieren. Zum Laden der Pods können diese auf der Ladestation gestapelt und so gleichzeitig geladen werden. Die Gehäuse der Pods sind schlagfest, wodurch auch härtere Treffer beim Training problemlos möglich sind. Mit einem Abstand von bis zu 40 m zum Smartphone kannst du einen großen und weitläufigen Parcours aufbauen und damit auch größere Strecken abstecken. Der Zugang zur BASIC App Version ist kostenlos. Bei jedem gekauften Blazepod Kit erhalten Sie sechs Monate kostenlosen Zugang zur PRO App Version. Nach Ablauf der sechs Monate kostet der PRO Zugang 16,99 monatlich oder 169,99 jährlich. Nach Ablauf der Mitgliedschaft kehrt der Nutzer zu seinem vorherigen Plan vor der Pro-Mitgliedschaft zurück. Alle Basic-Benutzer erhalten einen eingeschränkteren Zugriff auf Funktionen (ca. 40 Übungen). Es können zahlreiche Trainingsprogramme durchgeführt und konfiguriert werden. Dadurch kann man sein eigenes Training zielgerichtet und sehr effektiv ausrichten. Nach dem Training lässt sich die erbrachte Leistung in der App ablesen und auswerten. Der Pro Zugang hat zudem noch folgende Vorteile: Trainieren Sie große Gruppen und führen Sie komplexe Aktivitäten durch 3 verschiedene Geräte können die gleiche Pro-Mitgliedschaft nutzen Erstellen und speichern Sie Ihre eigenen Markenaktivitäten Teilen Sie benutzerdefinierte Übungen für Fernschulungen Führen Sie Leistungstests für Sportler durch, um den Fortschritt zu bewerten Nutzen Sie Hunderte von vordefinierten Aktivitäten Verwalten Sie die Leistung jedes Spielers Verfolgen und messen Sie die Leistung im Laufe der Zeit Produkteigenschaften: RGB LED Beleuchtung in 8 verschiedenen Farben Wetterfest und UV-beständig Schlagfestes Gehäuse Kompatibel mit Blaze Pod App für iOS und Android Abstand bis zu 40 m Li-Ionen-Akku mit bis zu 12 Stunden Betriebszeit Pods können gleichzeitig auf einer Ladestation geladen werden Lieferumfang: 6x Blaze Pod 1x Ladestation 1x Ladekabel 1x Case
Weitere Informationen:
Größe:
NEU
... >
Gymnastik & Fitness
>
Fitnessartikel
>
Athletik-Training
... >
Lager 635
>
Marken
>
BlazePod
Weitere Suchbegriffe:
BlazePod
,
Blinkreflex
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 414,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,95*
€ 493,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,21*
€ 484,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,04*
€ 455,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,78*
€ 449,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,14*
€ 408,34
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.