| |
|
| Artikel-Nr.: 635-30046 Herst.-Nr.: 30046 EAN/GTIN: 4051086148984 |
| |
|
| | |
| Das Gewichtsstangen-Set ist die ideale Grundausstattung für Ihren Kursraum. Mit insgesamt 50 Gewichtsstangen von 6 – 10 kg verfügt das Set über genügend Trainingsstangen, um Fitness-Kurse abwechslungsreich zu gestalten. Die Stangen sind mit Moosgummi beschichtet und liegen somit sicher in den Händen. An den Enden der Stangen befinden sich spezielle Kappen, die ein Wegrollen verhindern. Die Endkappen sind, je nach Gewicht, farblich und schriftlich markiert, so dass Sie die jeweiligen Gewichte jederzeit problemlos auseinanderhalten können. In den Aufbewahrungsständer passen alle 50 Gewichtsstangen. Er ist eine praktische Aufbewahrungshilfe in der Sie die Stangen nach Gewichten sortieren können. Produkteigenschaften Gewichtsstangen: Maße 6 kg Stange (Lxø): 122x3,4 cm Maße 7 kg Stange (Lxø): 122x3,6 cm Maße 8 kg Stange (Lxø): 122x3,8 cm Maße 9 kg Stange (Lxø): 122x4 cm Maße 10 kg Stange (Lxø): 122x4,2 cm Produkteigenschaften Aufbewahrungsständer: Farbe: schwarz Maße (LxBxH): 55x60x115 cm Gewicht: 20 kg Lieferumfang: 10x Gewichtsstange 6 kg 10x Gewichtsstange 7 kg 10x Gewichtsstange 8 kg 10x Gewichtsstange 9 kg 10x Gewichtsstange 10 kg 1x Aufbewahrungsständer |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aerobic, bar, body, fit, bare, weighted |
| | |
| |