Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Tec Gewichtsstange 5 kg, hellblau, Hantelstange, Langhantel, Gewichtsstab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sport-Tec Gewichtsstange 5 kg, hellblau, Hantelstange, Langhantel, Gewichtsstab
Sport-Tec Gewichtsstange 5 kg, hellblau, Hantelstange, Langhantel, Gewichtsstab
Sport-Tec Gewichtsstange 5 kg, hellblau, Hantelstange, Langhantel, Gewichtsstab
Sport-Tec Gewichtsstange 5 kg, hellblau, Hantelstange, Langhantel, Gewichtsstab
Sport-Tec Gewichtsstange 5 kg, hellblau, Hantelstange, Langhantel, Gewichtsstab
Sport-Tec Gewichtsstange 5 kg, hellblau, Hantelstange, Langhantel, Gewichtsstab
Sport-Tec Gewichtsstange 5 kg, hellblau, Hantelstange, Langhantel, Gewichtsstab
Sport-Tec Gewichtsstange 5 kg, hellblau, Hantelstange, Langhantel, Gewichtsstab
Sport-Tec Gewichtsstange 5 kg, hellblau, Hantelstange, Langhantel, Gewichtsstab
Sport-Tec Gewichtsstange 5 kg, hellblau, Hantelstange, Langhantel, Gewichtsstab
Artikel-Nr.:
     635-30054
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     30054
EAN/GTIN:
     4051086147192
Suchbegriffe:
Aerobic-Bar
Gewichtsstab
Gewichtsstangen
aerobic bar
Die Sport-Tec Gewichtsstange ist ein vielfältig einsetzbares Trainingsgerät für Aerobic, Pilates und viele andere Trainingsmethoden. Mit der Gewichtsstange können Sie unter anderem Gleichgewicht, Flexibilität und Kraft trainieren. Speziell die Kräftigung der Körpermitte ist damit sehr effektiv möglich. Die Gewichtsstange ist sowohl für den Gebrauch zu Hause als auch für den Einsatz in Fitnessstudios geeignet. Auch Gruppen-Workouts lassen sich hiermit effektiv und abwechslungsreich gestalten. Mit einer Länge von 122 cm und einem Durchmesser von 3,1 cm ist die Stange handlich und einfach zu verwenden. Die Stange ist mit Moosgummi beschichtet und liegt somit sicher und rutschfest in der Hand. Die Enden der Stange sind mit eine speziellen Kappe versehen, die ein Wegrollen auf dem Boden verhindert. Die Endkappen haben je nach Gewicht eine unverwechselbare Farbe. Eine Beschriftung mit Gewichtsangabe findet sich dort ebenfalls. So finden Sie schnell und unkompliziert Ihre gewünschte Gewichtsstange. Produkteigenschaften: Farbe: hellblau Gewicht: 5 kg Länge: 122 cm Durchmesser (ø): 3,1 cm
Weitere Suchbegriffe: aerobic, bar, body, fit, bare, weighted
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.