Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrix Laufband TF50 mit XER-Konsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrix Laufband TF50 mit XER-Konsole
Matrix Laufband TF50 mit XER-Konsole
Matrix Laufband TF50 mit XER-Konsole
Matrix Laufband TF50 mit XER-Konsole
Matrix Laufband TF50 mit XER-Konsole
Matrix Laufband TF50 mit XER-Konsole
Matrix Laufband TF50 mit XER-Konsole
Matrix Laufband TF50 mit XER-Konsole
Matrix Laufband TF50 mit XER-Konsole
Matrix Laufband TF50 mit XER-Konsole
Matrix Laufband TF50 mit XER-Konsole
Artikel-Nr.:
     635-30221
Hersteller:
     Matrix
Herst.-Nr.:
     30221
EAN/GTIN:
     4051086230764
Suchbegriffe:
Laufbänder
laufbänder
Das  Matrix Laufband TF50 mit XER-Konsole  für den Heimgebrauch ermöglicht intensives Ausdauertraining in den eigenen vier Wänden. Erleben Sie ein natürliches und effektives Training durch die optimale Kombination von Rahmen, Laufdeck und Antrieb. Der Klappmechanismus der Lauffläche ermöglicht ein platzsparendes Verstauen. Trotzdem ist das Laufband so stabil wie ein herkömmliches Laufband. Die besonders große Lauffläche sowie das Johnson Drive System tragen zu einem natürlichen und angenehmen Training mit viel Laufspaß bei. Beim Training haben Sie jederzeit alle wichtigen Funktionen wie Steigung und Geschwindigkeit über die großen Bedienknöpfe am vorderen Handlauf in Reichweite. Auch der Flaschenhalter, die Tablet-Ablage und der USB-Anschluss sind während des Trainings problemlos zu erreichen. Machen Sie Ihr Cardio-Training zuhause zu einem unterhaltsamen und kurzweiligen Erlebnis und gleichzeitig zu einem effektiven Training. Mit dem Matrix Laufband TF50. Konsole: Anzeige: 10“ kapazitiver Touchscreen (26 cm) WLAN-fähig: ViaFit-fähig, Unterhaltungs-Apps, Softwareupdates USB-Anschluss: Vorderseite: Dient zum Zugriff auf Medien von kompatiblen Geräten und zur Installation von Softwareupdates. Lädt die meisten Geräte bis zu 2,4 Ampere Lautsprecher: 3 Watt Konsolen-Apps: My Media, HDMI, Netflix, Hulu, Spotify, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, MyFitnessPal, Weather, Web Browser, Flipbook, Press Reader, Solitaire Suite, WeChat, YouKu, Weibo, Iqiyi, NetEase (andere Apps variieren je nach Markt) Viewfit-fähig Kabelloser Bluetooth-Herzfrequenzmesser und -Brustgurt enthalten Konsolenextras: Integrierter Lesehalter, Energiesparmodus, Audio Ein/Aus 12 Trainingsprogramme: Manuell, Hügel, Intervalle, Zielzeit, Zieldistanz, Zielkalorien, Zielherzfrequenz (Geschwindigkeit), Sprint 8, Virtual Active American Northeast, Virtual Active Northern Rockies, benutzerdefiniert Display: Verstrichene Zeit, Zielzeit, verbleibende Zeit, Uhr, Meilen/Kilometer, U/min, aktuelle Geschwindigkeit (MPH und km/h), vorherige Geschwindigkeit (MPH und km/h), Tempo, durchschnittliches Tempo, Herzfrequenz, max. Herzfrequenz, Kalorien, Kalorien/Stunde, Watt, METs, Höhe, Steigung, vorherige Steigung Gewicht: 4,5 kg Produkteigenschaften: Aufstiegshöhe: 17,8 cm Laufdeckstärke: 25,4 mm Antriebssystem: Johnson Drive System (Gleichstrombetrieb) mit 3,25 PS Dauerleistung Extras: Flaschenhalter, Gerätehalter, Soft-Touch-Tasten, Herzfrequenzsensoren, Aluminiumholmen, Transportsystem mit vier Rollen Maße zusammengeklappt (LxBxH): 106x91x192 cm Maximales Benutzergewicht: 181 kg Steigungsbereich: 0-15 % Verfügbare Lauffläche: 51x152 cm Bandart: 2-lagig, 2,2 mm Geschwindigkeitsbereich: 0,8-20 km/h Rahmentyp: Klappbar Dämpfungssystem: Ultimate Deck System Maße (LxBxH): 206x91x158 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.078,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.312,26*
€ 5.131,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.280,57*
€ 5.093,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.148,78*
€ 4.937,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.088,60*
€ 4.865,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.078,54*
€ 4.853,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.