Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrix Ascent Trainer A50 mit XR-Konsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrix Ascent Trainer A50 mit XR-Konsole
Matrix Ascent Trainer A50 mit XR-Konsole
Matrix Ascent Trainer A50 mit XR-Konsole
Matrix Ascent Trainer A50 mit XR-Konsole
Matrix Ascent Trainer A50 mit XR-Konsole
Matrix Ascent Trainer A50 mit XR-Konsole
Matrix Ascent Trainer A50 mit XR-Konsole
Matrix Ascent Trainer A50 mit XR-Konsole
Artikel-Nr.:
     635-30230
Hersteller:
     Matrix
Herst.-Nr.:
     30230
EAN/GTIN:
     4051086267142
Der Matrix Ascent Trainer A50 mit XR-Konsole bietet intensive, abwechslungsreiche Workouts und ermöglicht zusätzlich den Fokus auf unterschiedliche Muskelgruppen. Hierfür kann die Steigung elektronisch verstellt werden, so dass aus einer Ellipsenbewegung ein Bewegungsablauf ähnlich der eines Steppers wird. Zusätzlich bieten die dynamischen Trittflächen zusammen mit dem elliptischen Bewegungspfad ein natürliches und ergonomisches Training. Dank der natürlichen Bewegungen werden die Gelenke geschont und das Training wird noch angenehmer. Dank der präzisen Induktionsbremse lässt sich der Widerstand exakt an das jeweilige Trainingslevel anpassen. Dieser kann auch problemlos während des Trainings über die einfach zu erreichenden Bedienungselemente verändert werden. Dabei ist das Training mit dem Ascent Trainier extrem leise, da bei der Konstruktion auf Rollen und Schienen verzichtet wurde. Trainieren Sie mit dem Fokus auf verschiedene Muskelgruppen und gestalten Sie Ihr Training noch abwechslungsreicher durch verschiedene Bewegungsabläufe dank verstellbarer Steigung. Konsole: Anzeige: 8,5“ extrabreites blaues LCD-Display (22 cm) Interner USB-Anschluss für Softwareupdates Kabellose Bluetooth-Herzfrequenzmessung Konsolenextras: Integrierter Lesehalter, Energiesparmodus 5 Trainingsprogramme: Manuell, Intervalle, konstante Wattzahl, Zielherzfrequenz, Sprint 8 Anzeige: Verstrichene Zeit, verbleibende Zeit, Meilen/Kilometer, U/min, Watt, Herzfrequenz, Kalorien, METs, Steigung, Widerstand Gewicht, aufgebaut: 3,5 kg Produkteigenschaften: Gewicht, aufgebaut: 148,5 kg Extras: Flaschenhalter, Ablageschale Elektrische Neigungsverstellung: 24-54% Widerstandsbereich: 30 Stufen, elektronisch einstellbar Widerstandssystem: Exact Force-Induktionsbremse Schrittlänge: 51-61 cm Aufstiegshöhe: 22 cm Rahmentyp: Ascent Trainer Dual-Action-Multipositionsgriffe, stationär, mit Tasten für Widerstand/Neigung und Herzfrequenzsensoren Maximales Benutzergewicht: 159 kg Pedalart: Übergroß mit Gummieinsätzen Pedalabstand: 6,5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.544,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.864,10*
€ 4.598,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.826,80*
€ 4.553,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.667,63*
€ 4.364,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.588,72*
€ 4.270,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.544,47*
€ 4.217,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.