Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrix Ascent Trainer A50 mit XER-Konsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrix Ascent Trainer A50 mit XER-Konsole
Matrix Ascent Trainer A50 mit XER-Konsole
Matrix Ascent Trainer A50 mit XER-Konsole
Matrix Ascent Trainer A50 mit XER-Konsole
Matrix Ascent Trainer A50 mit XER-Konsole
Matrix Ascent Trainer A50 mit XER-Konsole
Matrix Ascent Trainer A50 mit XER-Konsole
Matrix Ascent Trainer A50 mit XER-Konsole
Artikel-Nr.:
     635-30231
Hersteller:
     Matrix
Herst.-Nr.:
     30231
EAN/GTIN:
     4051086230580
Der Matrix Ascent Trainer A50 mit XER-Konsole bietet intensive, abwechslungsreiche Workouts und ermöglicht zusätzlich den Fokus auf unterschiedliche Muskelgruppen. Hierfür kann die Steigung elektronisch verstellt werden, so dass aus einer Ellipsenbewegung ein Bewegungsablauf ähnlich der eines Steppers wird. Zusätzlich bieten die dynamischen Trittflächen zusammen mit dem elliptischen Bewegungspfad ein natürliches und ergonomisches Training. Dank der natürlichen Bewegungen werden die Gelenke geschont und das Training wird noch angenehmer. Dank der präzisen Induktionsbremse lässt sich der Widerstand exakt an das jeweilige Trainingslevel anpassen. Dieser kann auch problemlos während des Trainings über die einfach zu erreichenden Bedienungselemente verändert werden. Dabei ist das Training mit dem Ascent Trainier extrem leise, da bei der Konstruktion auf Rollen und Schienen verzichtet wurde. Trainieren Sie mit dem Fokus auf verschiedene Muskelgruppen und gestalten Sie Ihr Training noch abwechslungsreicher durch verschiedene Bewegungsabläufe dank verstellbarer Steigung. Konsole: Anzeige: 10“ kapazitiver Touchscreen (26 cm) WLAN-Fähig: ViaFit-fähig, Unterhaltungs-Apps, Softwareupdates USB-Anschluss: Vorderseite: Dient zum Zugriff auf Medien von kompatiblen Geräten und zur Installation von Softwareupdates. Lädt die meisten Geräte bis zu 2,4 Ampere Lautsprecher: 3 Watt Konsolen-Apps: My Media, HDMI, Netflix, Hulu, Spotify, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, MyFitnessPal, Weather, Web Browser, Flipbook, Press Reader, Solitaire Suite, WeChat, YouKu, Weibo, Iqiyi, NetEase (andere Apps variieren je nach Markt) Viewfit-fähig Kabelloser Bluetooth-Herzfrequenzmesser und-Brustgurt enthalten Konsolenextras: Integrierter Lesehalter, Energiesparmodus 12 Trainingsprogramme: Manuell, Intervalle, Konstante Wattzahl, Zielzeit, Zieldistanz, Zielkalorien, Zielherzfrequenz, Sprint 8, Virtual Active American Virtual Active Northern Rockies, benutzerdefiniert Anzeige: Verstrichene Zeit, Zielzeit, verbleibende Zeit, Uhr, Meilen/Kilometer, U/min, aktuelle Geschwindigkeit (MPH und km/h), Tempo, durchschnittliches Tempo, Herzfrequenz, max. Herzfrequenz, Kalorien, Kalorien/Stunde, Watt, METs, Steigung, vorherige Steigung, Widerstand, vorheriger Widerstand Gewicht, aufgebaut: 4,5 kg Produkteigenschaften: Gewicht, aufgebaut: 148,5 kg Extras: Flaschenhalter, Ablageschale Elektrische Neigungsverstellung: 24-54% Widerstandsbereich: 30 Stufen, elektronisch einstellbar Widerstandssystem: Exact Force-Induktionsbremse Schrittlänge: 51-61 cm Aufstiegshöhe: 22 cm Rahmentyp: Ascent Trainer Dual-Action-Multipositionsgriffe, stationär, mit Tasten für Widerstand/Neigung und Herzfrequenzsensoren Maximales Benutzergewicht: 159 kg Pedalart: Übergroß mit Gummieinsätzen Pedalabstand: 6,5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.211,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.585,29*
€ 5.456,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.540,61*
€ 5.403,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.354,79*
€ 5.182,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.266,32*
€ 5.076,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.211,58*
€ 5.011,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.