Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUNTURI Standboxsack mit Schaumstoff Füllung, 173 cm, B-Ware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TUNTURI Standboxsack mit Schaumstoff Füllung, 173 cm, B-Ware
TUNTURI Standboxsack mit Schaumstoff Füllung, 173 cm, B-Ware
TUNTURI Standboxsack mit Schaumstoff Füllung, 173 cm, B-Ware
TUNTURI Standboxsack mit Schaumstoff Füllung, 173 cm, B-Ware
TUNTURI Standboxsack mit Schaumstoff Füllung, 173 cm, B-Ware
TUNTURI Standboxsack mit Schaumstoff Füllung, 173 cm, B-Ware
TUNTURI Standboxsack mit Schaumstoff Füllung, 173 cm, B-Ware
TUNTURI Standboxsack mit Schaumstoff Füllung, 173 cm, B-Ware
TUNTURI Standboxsack mit Schaumstoff Füllung, 173 cm, B-Ware
TUNTURI Standboxsack mit Schaumstoff Füllung, 173 cm, B-Ware
TUNTURI Standboxsack mit Schaumstoff Füllung, 173 cm, B-Ware
Artikel-Nr.:
     635-30453-BWAR
Hersteller:
     Tunturi
Herst.-Nr.:
     30453-BWAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standboxsack
standboxsack
Der Standboxsack eignet sich zum Box- und Kickbox-Training in den eigenen vier Wänden. Er wird mit einem Standfuß geliefert und ist komplett mit PVC überzogen. Der Boxsack ist mit Schaumstoff gefüllt. Der Standfuß ist mit Sand befüllbar, um dem Boxsack einen stabilen Stand zu geben. Die Befüllung des Standfußes ist nicht im Lieferumfang enthalten. Produkteigenschaften: Material: PVC Füllung Boxsack: Schaumstoff Durchmesser Standfuß: ø 60 cm Durchmesser des Standboxsacks: ø 40 cm Standfuß ist mit Sand befüllbar (Lieferung ohne Sand) Höhe Standfuß: 42,5 cm Höhe Boxsack: 130,5 cm Gesamthöhe: 170 cm
Weitere Suchbegriffe: boxdummy, boxen, boxsack, boxsport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,82*
€ 353,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,26*
€ 347,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,76*
€ 303,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,43*
€ 296,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,64*
€ 282,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.