|  |
 |
| Artikel-Nr.: 635-31306 Herst.-Nr.: 31306 EAN/GTIN: 4051086071312 |
| |
|
|  |  |
 | Um kontinuierliche Trainings- und Therapieerfolge zu erzielen ist es wichtig, dass Übungen und Bewegungen korrekt ausgeführt werden. Nur durch konsequente Bewegungskontrolle und gegebenenfalls -korrektur können Verletzungen vermieden und Fortschritte erzielt werden. Der fahrbare Leichtspiegel 125 x 200 cm (B x H) eignet sich bestens zur präzisen Kontrolle Ihrer Bewegungen. Die durchdachte Konstruktion mit leicht nach innen versetztem, schmalem Gestell erlaubt die kantengenaue Aneinanderreihung mehrerer Spiegel, wodurch eine durchgängige Spiegelfläche zur Bewegungskontrolle in Ballett, Tanz, Sport, Fitness oder auch Therapie erzeugt werden kann. Durch das fahrbare Rahmengestell aus verchromtem Stahlrohr mit leichtlaufenden Rollen, lassen sich die Spiegel mühelos Verschieben und individuell Anordnen. Aufgrund der Spiegelfläche aus Folie sind die Spiegel deutlich leichter als entsprechende Produkte aus Glas. Die Leichtspiegel eignen sich auch für Nassräume, sind frei von Verzerrungen und durch ihre bruchfesten und splitterfreien Eigenschaften besonders unfallsicher. Optimieren Sie Ihre Trainingsqualität durch präzise Bewegungskontrolle - mit dem fahrbaren Leichtspiegel 125 x 200 cm (B x H). Produkteigenschaften: Leichtspiegel zur Bewegungskontrolle Für Ballett, Tanz, Sport, Fitness und Therapie Dicht aneinanderreihbar Fahrbares Rahmengestell Leichtlaufende Rollen Spiegelfläche aus Folie Superleicht Nassraumfest Unfallsicher Frei von Verzerrungen Bruchfest und splitterfrei Gewicht: ca. 8,5 kg Maße Spiegelfläche (B x H): 125 x 200 cm Material Gestell: Verchromtes Stahlrohr Maße inkl. Gestell (B x H x T): 125 x 210 x 62 cm Weitere Größen auf Anfrage! |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |