Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperpflegegeräte
>
Massagebedarf
>
Massagegeräte
>
Massagepistole
>
Artikel
Hyperice Vibrationsmassagegerät Hypervolt 2.0 Pro Bluetooth
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-31427
Hersteller:
Hyperice
Herst.-Nr.:
31427
EAN/GTIN:
0810050280952
Suchbegriffe:
Körpermassagegerät
Massagepistole
körpermassagegerät
Der Hypervolt 2.0 Pro bietet dir noch mehr Power bei deiner Vibrationsmassage. Mach es wie die Profis und fördere deine Regenration noch effektiver. Erhole dich mit dem leistungsstarken Hypervolt 2.0 Pro noch besser von harten Workouts. Die Vibrationsmassage kann in 5 Stufen verstellt werden und durchdringt die Muskulatur effektiv bis in die Tiefe. Um die positiven Effekte zu verstärken, stehen dir 5 verschiedene Aufsätze für den Hypervolt zur Verfügung. So hast du für jeden Muskel den passenden Aufsatz zur Hand. Das geringe Gewicht macht den Hypervolt Pro einfach zu handhaben. Der integrierte Drucksensor sorgt dafür, dass du den optimalen Druck auf deine Muskeln ausübst. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 3 Stunden ist dir bei deiner Massage kein Kabel im Weg. Über Bluetooth hast du die Möglichkeit den Hypervolt Pro mit der Hyperice App zu verbinden. Hiermit kannst du die Frequenz deiner Vibrationsmassage automatisch steuern lassen um optimale Ergebnisse zu erzielen. 5 austauschbare Aufsätze: Gabel: Für eine punktuelle Massage von 2 Punkten gleichzeitig Ball: Mit der großen Oberfläche ideal für eine großflächige Anwendung Dämpfer: Sehr weiche, luftgefüllte Fläche für eine sanfte Massage Flachkopf: Flache, harte Oberfläche für verhärtete Muskelgruppen Bullet: Für eine punktuelle Anwendung Produkteigenschaften: Bluetooth-Schnittstelle zur Verbindung mit der Hyperice-App Integrierter Drucksensor Für Handgepäck geeignet 5 Geschwindigkeitsstufen 5 Aufsätze: Gabel, Ball, Dämpfer, Flachkopf, Bullet Akkulaufzeit: 3 Stunden Motor: Bürstenloser 90-Watt-Motor mit hohem Drehmoment Gewicht: 1200 g Lieferumfang: Hypervolt 2.0 Pro Energieversorger + Adapter 5 Aufsätze Tasche für Aufsätze
... >
Lager 635
>
Marken
>
Hyperice
... >
Lager 635
>
Wellnessprodukte
>
Massagegeräte
... >
Fitnessgeräte
>
Faszientherapie
>
Vibrationsmassagegeräte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 292,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,71*
€ 419,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,56*
€ 417,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,89*
€ 403,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,27*
€ 394,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,12*
€ 347,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen