Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BECO Schwimmflügel, Schwimmhilfe, Schwimmtrainer ab 60 kg, Gr. II Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BECO Schwimmflügel, Schwimmhilfe, Schwimmtrainer ab 60 kg, Gr. II Paar
BECO Schwimmflügel, Schwimmhilfe, Schwimmtrainer ab 60 kg, Gr. II Paar
BECO Schwimmflügel, Schwimmhilfe, Schwimmtrainer ab 60 kg, Gr. II Paar
BECO Schwimmflügel, Schwimmhilfe, Schwimmtrainer ab 60 kg, Gr. II Paar
Artikel-Nr.:
     635-45606
Hersteller:
     Beco
Herst.-Nr.:
     45606
EAN/GTIN:
     4013368097052
Suchbegriffe:
Schwimmflügel
Schwimmhilfen
schwimmhilfe beco
schwimmhilfen
Die  BECO Schwimmflügel  eignen sich zum sicheren Erlernen des Schwimmens. Durch das integrierte Doppelkammersystem wird Auftrieb erzeugt, so dass der Kopf über Wasser bleibt. Bei der Beschädigung einer Kammer ist in der anderen Kammer immer noch genug Luft um sicher an den Beckenrand zu gelangen. Auch die Folie der Schwimmflügel besteht aus extrastarkem Material mit einer Stärke von 0,3 mm. Die Ventile der Schwimmflügel sind nach dem Aufblasen versenkbar, so dass ein versehentliches Öffnen der Ventile erschwert wird. Produkteigenschaften: mit Doppelkammersystem abgeflachte Innenseiten mit extra starker Folie (ca. 0,3 mm) versenkbare Ventile ab 60 kg
Weitere Suchbegriffe: gel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
22
€ 15,90*
ab € 4,14*
€ 6,81*
3 Tage
2
€ 5,50*
ab € 4,47*
€ 7,38*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,52*
€ 6,57
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.