| |
|
| Artikel-Nr.: 635-45642--01 Herst.-Nr.: 45642--01 EAN/GTIN: 4260329281207 |
| |
|
| | |
| Die Schwimm- und Rettungsboje extreme eignet sich besonders gut für extreme Belastungen und hohe Beanspruchung. Einfach umgeschnallt bietet sie Sicherheit im Wasser. Die kompakte Form ermöglicht Bewegungsfreiheit und stört nicht bei sämtlichen Schwimmbewegungen. Die Boje bläst sich sekundschnell nach Betätigung des Auslösegriffes auf. Dabei ist das Bojen- und Taschenmaterial besonders robust. Die aufgeblasene Boje bietet genügend Auftrieb für einen Erwachsenen. Zusätzlich befindet sich am Auslöser eine Pfeife, mit der man auf sich aufmerksam machen kann. Die markante, gelbe Farbe der aufgeblasenen Boje sorgt zusätzlich für Aufmerksamkeit. Die Schwimm- und Rettungsboje kann durch Einschrauben einer neuen original CO2-Patrone wiederverwendet werden. Produkteigenschaften: Auch mit Mundventil aufblasbar Extra robustes Bojen- und Taschenmaterial Robuster Splintverschluss Flexible Anbringung an Equipment Horizontal und vertikal befestigbar an Gurten bis 7 cm Breite Inklusive Gürtel (120x3 cm) Auslösegriff ist gleichzeitig eine Pfeife Mit Reißverschlussfach Bis zu 200 Auslösungen Auftrieb: 75 N Maße (Lxø): 65x13 cm Gewicht: 225 g Lieferumfang: 1x Restube extreme inkl. 16 g CO2 Patrone 1x Bedienungsanleitung Signalwort: Achtung H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Signalwort: | Achtung | GEFAHRENHINWEIS: | H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| |