Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lojer Krankenhausbett ScanAfia X ICU E-490, Trendelenburg elektr., Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lojer Krankenhausbett ScanAfia X ICU E-490, Trendelenburg elektr., Chrom, Weiß
Lojer Krankenhausbett ScanAfia X ICU E-490, Trendelenburg elektr., Chrom, Weiß
Lojer Krankenhausbett ScanAfia X ICU E-490, Trendelenburg elektr., Chrom, Weiß
Lojer Krankenhausbett ScanAfia X ICU E-490, Trendelenburg elektr., Chrom, Weiß
Lojer Krankenhausbett ScanAfia X ICU E-490, Trendelenburg elektr., Chrom, Weiß
Lojer Krankenhausbett ScanAfia X ICU E-490, Trendelenburg elektr., Chrom, Weiß
Lojer Krankenhausbett ScanAfia X ICU E-490, Trendelenburg elektr., Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     635-65530--06
Hersteller:
     Lojer
Herst.-Nr.:
     65530--06
EAN/GTIN:
     4051086151939
Suchbegriffe:
Klinikbett
Krankenhausbett
lojer krankenhausbett
Das Lojer Krankenhausbett ScanAfia ist ein zuverlässiges Bett für alle Krankenhausstationen. Das Bett wurde in Zusammenarbeit mit medizinischem Personal entworfen und entspricht den europäischen Standards nach EN 60601-2-52:2010 für medizinische Betten. Trotz seiner hohen maximalen Belastbarkeit von 260 kg ist das ScanAfia-Bett leicht und einfach zu lenken. Der integrierte Stoßschutz ermöglicht ein einfaches Fahren des Bettes, auch durch Engstellen. Das Design vereint Ergonomie für das medizinische Personal und Komfort für den Patienten. Die geringe Mindesthöhe des Bettes erleichtert dem Patienten das Aufstehen aus dem Bett und vereinfacht den Krankenpflegern die Arbeit. Die weite elektrische Verstellbarkeit der Trendelenburg-Stellung, positiv und negativ, ergänzt die Einstellmöglichkeiten des Bettes. Das abnehmbare Kopfteil dient ebenfalls dem einfachen und ergonomischen Arbeiten des medizinischen Personals. Die Räder mit 150 mm Rollen können über ein zentral mit dem Fuß bedienbares Element gebremst und festgestellt werden. Eine manuelle Notabsenkung des Rückenteils ermöglicht ein schnelles Begradigen der Liegefläche, wenn es nötig ist. Produkteigenschaften: Handsteuerung Elektrische Trendelenburg/Anti-Trendelenburg Einstellung Manuelle Notabsenkung des Rückenteils Schwestern-Bedienpanel Elektrisch höhenverstellbar: niedrigste Höhe 30 cm (je nach Modell) Zentral feststellbare Räder Abnehmbares Kopfteil Stoßschutz Verlängerung inklusive (15 cm) Eingebaute Halterung für Aufrichtbügel Eingebaute Halterung für 2 Infusionsständer Elektrische Komponenten geerdet und spritzwassergeschützt Atmungsaktive Liegefläche mit Matratzenhalter Entspricht EN 60601-2-52:2010 Technische Daten: Innenbreite Bett: 90 cm Trendelenburg/ Anti-Trendelenburg: 12°/20° Elektrische Verstellbarkeit der Rückenlehne: 70° Maximale Belastbarkeit: 260 kg Gewicht: 108 kg Maße (LxBxH): 215x100x30-82cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: bett, medizinisches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.065,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.373,77*
€ 4.014,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.342,14*
€ 3.977,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.199,23*
€ 3.807,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.123,71*
€ 3.717,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.065,22*
€ 3.647,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.